Übersicht | "Magnetklaue"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74721 |
ab € 905,59* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74701 |
ab € 457,63* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74702 |
ab € 530,38* pro Stück |
| |
Handmagnet, Last(kg)/Typ/Fläche(mm):20/HCM-2/90 x 50 (1 Angebot) Handmagnete sind ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Firmen die mit Stahlblechen hantieren. Sie finden hauptsächlich Anwendung beim horizontalen und vertikalen Anschlagen von Stahlblechen, bei... |
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74710 |
ab € 120,09* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74704 |
ab € 1.164,65* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74718 |
ab € 714,66* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74716 |
ab € 163,12* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74703 |
ab € 831,05* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74705 |
ab € 992,71* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74717 |
ab € 208,13* pro Stück |
| |
Handmagnet, Last(kg)/Typ/Fläche(mm):50/HM-1/58 x 30 (1 Angebot) Handmagnete sind ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle Firmen die mit Stahlblechen hantieren. Sie finden hauptsächlich Anwendung beim horizontalen und vertikalen Anschlagen von Stahlblechen, bei... |
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74709 |
ab € 61,02* pro Stück |
| |
|
SHT Suhler Hebezeugtechnik 74719 |
ab € 833,17* pro Stück |
| |
THM 120 Handtragklaue (5 Angebote) THM 120 Handtragklaue Die Handtragklaue Modell THM ist f�r den waagerechten und senkrechten Stahlblechtransport, das Abheben von Blechen vom Stapel, das Herausziehen von Blechtafeln aus Regalen sow... |
Columbus McKinnon N51602501 |
ab € 245,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 340,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 147,98* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Magnetklaue | | | Mit dem Magnettransporter Bleche und Platten mit Magnetkraft bewegen
Der Magnettransporter, auch Magnetklaue genannt, ist ein Transportmittel für die manuelle Beförderung oder den Kranbetrieb. Das Transportmittel eignet sich für magnetisierbare Werkstoffe, insbesondere für erhitzte oder scharfkantige Bauteile.
Professionelle Beförderung der magnetisierbaren Werkstoffe
Der Magnettransporter bietet einen sicheren Transport von Blechen und anderen magnetisierbaren Werkstoffen. Die entsprechenden Werkstücke müssen
- ausreichend magnetisierbar sein,
- der individuellen Traglast entsprechen,
- möglichst glatt, eben und frei von Verschmutzungen sein und
- in ihrer Dicke und den Abmaßen für den Magnettransporter geeignet sein.
Verschmutzte Oberflächen setzten die Tragfähigkeit des Magneten temporär herab.
Magnettransporter für das manuelle Tragen
Das manuelle Tragen eines Lastgutes ist mit dem Magnettransporter möglich, sofern er mit einem Handgriff ausgestattet ist. Dieser Griff sollte möglichst ergonomisch geformt sein. Der Transport kann von einer oder zwei Personen umgesetzt werden. Für kleine und leichtere Teile ist der Transport durch eine Person und einen Magnettransporter möglich.
Magnettransporter für den Kranbetrieb
Der Magnettransporter für den Kranbetrieb ist mit einer Öse ausgestattet, in die der Kranhaken eingehängt wird. Die Maße des Bleches und seine Oberflächengestaltung entscheiden über die Anzahl der benötigten Magnettransporter. Das Gewicht der angehängten Last darf die Tragfähigkeit des Kranes nicht überschreiten.
Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes
Der Magnettransporter ist für industrielle Bereiche geeignet, in denen magnetisierbare Werkstoffe bearbeitet werden. Zu diesen Einsatzbereichen zählen industrielle Hallen, in denen Stahl gelagert oder bearbeitet wird. Ideal ist der Magnettransporter auch für die Bereitstellung an Brennschneidmaschinen einsetzbar. Die Grenzen des Magnettransporters werden durch das Gewicht, die Art und die Maße des Fördergutes bestimmt. Jedes magnetische Hilfsmittel ist durch seine Hebekraft charakterisiert, die einen direkten Einfluss auf das maximal zulässige Gewicht des Fördergutes hat. Für hebende Bewegungen ist die zulässige Hebelast entscheidend. Wird das Fördergut gezogen, darf sein Gewicht die zulässige Schleppkraft nicht überschreiten. Für den Transport mit einem Magnettransporter muss das Fördergut aus magnetisierbarem Material bestehen.
Der Magnettransporter muss mindestens jährlich gemäß der BGR 500 (Berufsgenossenschaftliche Regel für das Betreiben von Arbeitsmitteln) geprüft werden.
|
|