APS Butterservierer, aus Edelstahl/Porzellan Schale aus Porzellan, Deckel aus Edelstahl 18/8 hochglanzpoliert, Durchmesser: 90 mm, Höhe: 70 mm (15921) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Pr...
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem EdelstahlPraktisch und elegant zugleich - mit der Edelstahl-Dose bleibt die Butter immer perfekt temperiert Ist Ihre Butter aus dem Kühlsch...
APS Kühlschrank-Butterdose, aus Edelstahl mit aromadichtem Kunststoff-Deckel, transparent, Maße: (B)160 x (T)95 x (H)55 mm (63) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
Der aufwändig doppelwandige Butterteller ist durch seine ergonomischen Griffe sehr gut zu greifen. Der im Butterteller integrierte Buttersitz fixiert die Butter. Besonders stabile Kunststoffhaube.
Butterdose ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, geeignet für 250 g Butter (handelsübliche Portion) Länge außen: 18,5 cm, Breite außen: 12,5 cm, Gesamthöhe: 5,5 cm
KELA Butterdose Baldo Das schlichte und klare Design der Butterdose Baldo aus Edelstahl sticht hervor. Bewahren Sie die Butter platzsparend im Kühlschrank oder auf dem Tisch auf. Maße: 18 x 12,5 x ...
Butterdose 17x11 cm aus Edelstahl Eine Butterdose aus Edelstahl gibt einem die Möglichkeit die Butter zu servieren und gleichzeitig hygienisch abzudecken. Sie ist zur einfachen Reinigung spülmaschi...
Diese schlichte Butterdose passt auf jeden schön gedeckten Tisch. Das Unterteil aus Cromargan® Edelstahl Rostfrei 18/10 ist spülmaschinenfest. Der Kunststoffdeckel ist auch einzeln als Ersatzteil e...
Spülmaschinenfestes Porzellan Bei diesem Dekor werden die Farben bei über 1000°C in die Glasur eingeschmolzen. Hierbei erweicht die Glasur und der Dekor sinkt in die Glasur ein. Dadurch wird er unz...