LED Werkstatt- und Maschinenleuchte aus Aluminium mit flexibler Welle. Am Leuchtenfuß ist ein leitungsstarker Magnet montiert, durch den die Leuchte flexibel eingesetzt werden kann. Am Leuchtenkopf...
Maschinenleuchte 114322000-00806653Die bisher flachste Maschinenleuchte zeichnet sich sowohl in der Auf- als auch Einbauversion durch den unkomplizierten Einsatz selbst bei engsten Platzverhältniss...
Maschinenleuchte 113702000-00802567Wartungsfreie LED-Technologie. Power-Ausführung. Sehr blendarmes, homogenes Licht mit weichen Übergängen. Außendurchmesser 70 mm für den Austausch klassischer Roh...
Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Mit Leuchtmittel, Spannungsart AC/DC, Nennspannung 24 ... 48V, Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Temperaturklasse nach Richt...
LED Werkstatt- und Maschinenleuchte aus Aluminium mit flexibler Welle. Am Leuchtenfuß ist ein leistungsstarker Magnet montiert, durch den die Leuchte flexibel eingesetzt werden kann. Am Leuchtenkop...
Maschinenleuchte 114097000-00803632Die Lichtlösung für viele Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau bietet starkes und homogenes LED-Licht in einem schlanken und doch soliden Gehäuse mit anwendun...