Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Maschinenlampe

  Maschinenlampe  (754 Angebote unter 28.254.890 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maschinenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maschinenlampe"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ (26 Angebote) 
LED-Arbeits- und Maschinenleuchte "Fluter“ Der Fluter, gefräst aus einem Aluminiumblock, ist für den robusten Einsatz konzipiert. Mit 105° Ausleuchtung und einem Lichtstrom von 950 Lumen bringt er ...
Bauer & Böcker
900/43
ab € 128,69*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-100-W-KST4 (1 Angebot) 
Maschinenleuchte Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 2,7 Watt Farbtemperatur: weiß (5.000 K) Leuchtfläche: 80 x 25 mm Beleuchtungsstärke: 450 lx bei 0,5 m/200 lx bei 1 m Maße: 100 x 29 x 7,...
Eickmann Elektronik
300.1000.001
ab € 40,51*
pro Stück
 
 Stück
ANSMANN LED Inspektionsleuchte mit 210 Lumen Arbeitsleuchte kabellos magnetisch (4 Angebote) 
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte ANSMANN steht für Qualität und Zuverlässigkeit! Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis zu entwickeln. Die PL21...
Ansmann
1600-0305
ab € 18,88*
pro Stück
 
 Stück
Flexarm-Maschinenleuchte LED2WORK 121012-01 - CENALED SPOT (3 Angebote) 
Flexarmleuchte CENALED SPOT Leistung: 8,5 Watt Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 30° Lichtausbeute: 134 lm/W Dimmbar Flexarmlänge: 500 mm Material Gehäuse: Aluminium (pulverlackiert...
LED2WORK
121012-01
ab € 163,21*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-250-W-KST4 (1 Angebot) 
Maschinenleuchte Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 10,8 Watt Farbtemperatur: weiß (5.000 K) Leuchtfläche: 222 x 32 mm Beleuchtungsstärke: 2.300 lx bei 0,5 m/675 lx bei 1 m Maße: 250 x 40 ...
Eickmann Elektronik
300.2500.001
ab € 70,85*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte Eickmann Elektronik MB-480-W-KST4 (1 Angebot) 
Maschinenleuchte Betriebsspannung: 24 V DC Betriebsleistung: 21,6 Watt Farbtemperatur: weiß (5.000 K) Leuchtfläche: 452 x 32 mm Beleuchtungsstärke: 4.000 lx bei 0,5 m/1.170 lx bei 1 m Maße: 480 x 4...
Eickmann Elektronik
300.4800.001
ab € 121,28*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 110410-02 - TUBELED_70 27W (3 Angebote) 
Maschinenleuchte TUBELED_70 24 V DC 27 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Abstrahlwinkel: 100° Länge: 560 mm Schutzart: IP67/IP69K Anschluss: M12 Stecker
LED2WORK
110410-02
ab € 209,31*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 118010-01 - TUBELED_40 II 8W POWER (2 Angebote) 
Maschinenleuchte TUBELED_40 II POWER-Version 24 V DC 8 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Abstrahlwinkel: 100° Länge: 190 mm Schutzart: IP67/IP69K Anschluss: M12 Stecker
LED2WORK
118010-01
ab € 124,37*
pro Stück
 
 Stück
Akku LED Clipleuchte / handliche LED-Stiftleuchte mit 200+150lm, (Arbeitsleuchte akkubetrieben, Inspektionsleuchte inkl. drehbarem Clip mit Magnet) (14 Angebote) 
Die HL DA 41 MC LED Akku Clip-Leuchte von Brennenstuhl mit drehbarem Clip und Magnet besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt sie durch folgende Eigenschaften...
Brennenstuhl
1175890
ab € 17,6325*
pro Stück
 
 Stück
Arbeits-/Maschinenleuchte 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI (21 Angebote) 
Arbeits-/Maschinenleuchte 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln robuste Ausführung · stoßfest und spritzwassergeschützt · bestückt mit 9 x 1 Watt LED-Leuchtmit...
Hedi
ML1209
ab € 141,73*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 110410-12 - TUBELED_70 24W (2 Angebote) 
Maschinenleuchte TUBELED 70 90...305 V AC 24 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Abstrahlwinkel: 100° Länge: 560 mm Schutzart: IP67/IP69K Anschluss: M12 Stecker
LED2WORK
110410-12
ab € 266,44*
pro Stück
 
 Stück
LED Arbeitsleuchte mit Akku / LED Handlampe mit 6 superhellen SMD-LED´s (Inspektionsleuchte mit bis zu 10h Leuchtdauer, 500 + 120 lm, inklusive USB Ladekabel) (10 Angebote) 
Die handliche aber extrem robuste LED Handlampe ist preselseitig einsetzbar. Sie eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz dank integrierter Magnete, zwei 360° drehbaren Haken und knickbarem Ha...
Brennenstuhl
1175670100
ab € 25,6128*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 111010-14 - LEANLED II 13W (3 Angebote) 
Maschinenleuchte LEANLED II 24 V DC ~13 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Opalweiße Abdeckung Abstrahlwinkel: 120° Länge: 520 mm Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswinkel
LED2WORK
111010-14
ab € 80,09*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 111010-16 - LEANLED II 24W (3 Angebote) 
Maschinenleuchte LEANLED II 24 V DC ~24 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Opalweiße Abdeckung Abstrahlwinkel: 120° Länge: 1.020 mm Schutzart: IP54 Anschluss: M12 Stecker Inkl. Befestigungswinkel
LED2WORK
111010-16
ab € 124,99*
pro Stück
 
 Stück
Maschinenleuchte LED2WORK 118110-01 - TUBELED_40 II 12W POWER (3 Angebote) 
Maschinenleuchte TUBELED_40 II POWER-Version 24 V DC 12 Watt Tageslichtweiß (5.200...5.700 K) Abstrahlwinkel: 100° Länge: 280 mm Schutzart: IP67/IP69K Anschluss: M12 Stecker
LED2WORK
118110-01
ab € 130,09*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Maschinenlampe
^

Maschinenleuchte zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches

Bei vielen Tätigkeiten im Bereich Bau und Handwerk wird auf Leuchten zurückgegriffen, damit beim Arbeiten die optimale Helligkeit erzielt werden kann. Maschinenleuchten bzw. Arbeitsleuchten sind wichtige Hilfsgeräte, an Arbeitsbereichen, die nicht über ausreichende Helligkeit verfügen. Je nach Modell kann man einen konzentrierten Lichtstrahl nutzen, um ganz gezielte bestimmte Umgebungen auszuleuchten.

Punkt- oder Breitstrahlausleuchtung

Wenn man an einer Werkbank arbeitet, ist eine Leuchte mit Gelenkarm zu empfehlen. Dieser Arm ermöglicht eine flexible Anwendung der Leuchte und man kann mehrere Bereiche in der Umgebung ausleuchten. Wenn eine größere Fläche beleuchtet werden soll, eignet sich eine große Leuchte, die das Licht entweder konzentriert oder aber flächendeckend abstrahlen kann. Einige Lampen verfügen auch über beide Funktionen, sodass je nach Bedarf umgeschaltet werden kann. Bestimmte Modelle können fest montiert werden. Andere verfügen über einen Magnetfuß und eignen sich zum Befestigen an metallenen Oberflächen.

Worauf zu achten ist

Die Leuchtstärke ist weitgehend von den eingesetzten Glühbirnen abhängig. Häufig werden LEDs eingesetzt. Darunter versteht man Leuchtdioden, die aus elektrischen Halbleitern bestehen. Eine LED ist wie eine Linse geformt. Meist wird ein Kristall genutzt, um den Grenzwinkel der Reflexion herabzusetzen. Dadurch kann das Licht gebündelt werden und die Strahlungsleistung wird auf einen kleinen Raumwinkel stark fokussiert.

Von Vorteil sind Lampen, die sich bei der Nutzung nur geringfügig erwärmen, da mit ihnen ein geringerer Energieverbrauch erzielt werden kann. Des Weiteren sollten die Lampen staub- und spritzwassergeschützt sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.