Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS WS 540 Arbeitsleuchte, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C513-4051105
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4051105
EAN/GTIN:
     4028177957466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
LED Arbeitsleuchte für WS 540, dimmbar, 230 V/50 Hz
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85395000
GTIN:
4028177957466
Herstellerartikelnummer:
4051105
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004051105
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz4051105, AS WS 540 Arbeitsleuc
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4051105
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, AS WS 540 Arbeitsleuchte, LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,48*
€ 1.022,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,99*
€ 1.017,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,23*
€ 985,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,67*
€ 957,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,72*
€ 913,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.