| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 5,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 5,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z. B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden die Holz... |
|
ab € 5,40* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 10 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 10 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z. B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden die Holzp... |
|
ab € 6,68* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte schwarz 500 x 1000 x 19,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte schwarz 500 x 1000 x 19,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z.B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden sie se... |
|
ab € 19,71* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte braun 250 x 500 x 2,5 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte braun 250 x 500 x 2,5 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z. B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden die Holzp... |
|
ab € 1,94* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte schwarz 250 x 500 x 19,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte schwarz 250 x 500 x 19,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z.B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden sie seh... |
|
ab € 5,10* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 3,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte braun 500 x 1000 x 3,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z. B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden die Holz... |
|
ab € 3,79* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte schwarz 250 x 500 x 10,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte schwarz 250 x 500 x 10,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z.B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden sie seh... |
|
ab € 3,53* pro Stück |
| |
MDF Holzplatte schwarz 500 x 1000 x 10,0 mm (1 Angebot) MDF Holzplatte schwarz 500 x 1000 x 10,0 mm Produktinformation Der Aufbau von MDF Platten (Mitteldichten Faserplatten) ist im Vergleich zu z.B. Spanplatten wesentlich feiner. Außerdem bilden sie se... |
|
ab € 11,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 50,11* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau H03.1060.30 |
ab € 101,00* pro Stück |
| |
Campingtisch, 78x60x70 cm, MDF-Platte, Stahlfüße (2 Angebote) Campingtisch, 78x60x70 cm, MDF-Platte, Stahlfüße Der Campingtisch von Happy People ist der perfekte Begleiter für alle die gerne Campen, Zelten oder sich gerne in der Natur aufhalten. Die 5 mm star... |
|
ab € 24,32* pro Stück |
| |
Etagenboden, MDF-Platte schwarz, Tragfähigkeit 50 kg. (1 Angebot) Etagenboden, MDF-Platte schwarz, Tragfähigkeit 50 kg. Komplett mit Auflagehaken. Aus schwarz beschichteter MDF-Platte, Tragfähigkeit 50 kg. Lieferung komplett mit 4 Auflagehaken, verstellbar im 50-... |
|
ab € 77,53* pro Stück |
| |
|
Paperflow TRMC80X80.01.13 7016 WEISS |
ab € 241,18* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau H03.20.40 |
ab € 280,06* pro Stück |
| |
|
Bedrunka+Hirth Gerätebau 01M1520ER16 |
ab € 16,42* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema MDF-Platte | | | MDF-Platten - ein vielseitiger Baustoff aus Holz
Eine MDF-Platte besteht aus feinen Holzfasern. Hierbei werden verschiedene Haftkomponenten zu den stark zu pressenden Holzfasern gegeben. Die MDF-Platte ist eine mitteldichtePlatte, die in vielen Bereichen als preiswertes Baumaterial mit hervorragenden Eigenschaften in Härte, Schwingungsabsorbtion und einer noch dazu ansprechenden Optik, ob veredelt oder natürlich, eingesetzt werden kann. Unterschiedliche Plattenabmessungen und verschiedene Plattenstärken sorgen für einen individuell zu Ihren Bedürfnissen anpassbaren Baustoff.
So vielseitig kann eine Faserplatte sein
Möbel werden zum großen Teil aus MDF-Platten hergestellt, ohne diesen Werkstoff wäre es der Möbelindustrie nicht möglich, zu so günstigen Preisen ansprechende und stabile Möbel herzustellen. Massivholz wird durch die Faserplatte ersetzt. Durch die hohe Dichte, die glatte Oberfläche und die Belastbarkeit sind MDF-Platten hervorragend geeignet, um verschiedenste Möbelstücke herzustellen. Eine Oberflächenveredelung mit Folien und Lacken stellt durch die feine Struktur keine Hürde dar.
Auch im Innenausbau kommt die MDF-Platte zum Einsatz. Verkleidungen und Fußböden sowie MDF-Ausbauten auf Dachböden sind weitere Einsatzbereiche. Die Schwingungsabsorbtion der Platte bietet deutliche Vorteile gegenüber starren Platten und dämpft nicht nur, sondern ermöglicht zusätzlich in jeder Hinsicht eine kreative Raumgestaltung. Lediglich das hohe Gewicht ist bei dem Einsatz von MDF-Platten in Konstruktionen zu beachten.
Durch die leichte Verarbeitung und die unterschiedlichen Abmessungen und Dicken, in denen die Platten in ihrer hohen Qualität angeboten werden, sind sie auch ein willkommener Werkstoff, um Modelle im Modellbau zu erstellen.
Beste Eigenschaften für beste Produkte
Die hohe Biegefestigkeit des Materials und die robuste Beschaffenheit sorgen dafür, dass die Holzfaserplatte ein besonders beliebter Rohstoff geworden ist. Die hohe Dichte der Platten spricht für sich. Durch diese Kombination entstehen eine hohe Tragkraft der Platte und ein vermindertes Durchbiegen bei Gewichtseinwirkungen. Somit sind MDF-Platten auch als Ablageflächen und Regalböden hervorragend geeignet. Durch die Schwingungsabsorbtion, die diese Platten in geschlitzter oder gelochter Struktur vorzuweisen haben, können die Platten auch zur Verbesserung der Raumakustik verwendet werden. Einzelne Möbel oder ganze Wände und Decken lassen sich mit einer schallschluckenden Verkleidung mittels MDF-Platten ausstatten.
MDF-Platten sind einfach zu verarbeiten
Die einfache Verarbeitung der MDF-Platten sorgt dafür, dass dieser günstige Werkstoff so beliebt bei der industriellen Fertigung von Produkten aus Holzersatz sowie beim Innenausbau und beim Gestalten verschiedener Bauelemente ist. Einfach Bearbeitung mit den üblichen Holzbearbeitungsgeräten und -maschinen ist möglich. Besonders gut lassen sich die Platten mit einer Fräse bearbeiten. Somit kann ein gut ausgestatteter Tischler mit dem Werkzeug, mit dem er sonst Vollholz bearbeitet, auch die günstige MDF-Alternative bearbeiten. Empfehlenswert sind hartmetallbestückte Werkzeuge zur Abtragung, da die hohe Festigkeit und Dichte sonst zu schnellem Verschleiß führt.
Veredelt
Für eine besondere Optik sorgt die glatte Oberfläche der Platten. Diese lässt sich hervorragend lackieren oder mit Grundierungen und Lacken beschichten. Auch das Aufkleben von Furnieren ist ein Kinderspiel und kann ohne das Entstehen von Unebenheiten durchgeführt werden. Ob ein- oder zweiseitig geglättet sollten Sie anwendungsspezifisch entscheiden.
|
|