Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-H03.1060.30
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     H03.1060.30
EAN/GTIN:
     4050413053960
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Holzplatte

Arbeitsplatte Tiefe 600, MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag

Artikelbeschreibung:

  • hitze- und lichtbeständig, fleckenunempflindlich
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 600
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 30
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
Holz (siehe Material)
Weitere Suchbegriffe: MDF-Platte, bedrunka werkbankplatte, mdf platte, Arbeitsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.