Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Medikamenten Ultraschallvernebler

  medikamenten-ultraschallvernebler  (10 Angebote unter 28.142.277 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „medikamenten-ultraschallvernebler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
TUR Ultraschall-Inhalationsgerät nebutur 310 inkl. Zubehör (1 Angebot) 
Ultraschall-Inhalationsgerät mit überdurchschnittlicher Verneblungsleistung und möglicher Kleinstmengenverneblung Das nebutur 310 ist mit seinem modernen Design ein äußerst praktisches Kleingerät m...
TUR Therapietechnik
321124
ab € 891,98*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für Ultraschall-Inhalationsgerät Servocare Verneblerkammer (1 Stück) (1 Angebot) 
SERVOCARE Zubehör für Ultraschall-Inhalationsgerät Verneblerkammer (1 Stück) Produktbeschreibung: Mit moderner Mikromembran-Technologie (MESH). Kompaktes und handliches Ultraschall-Inhalationsgerät...
Servocare
E5 803
ab € 14,76*
pro Stück
 
 Stück
Promed Ultraschall-Inhalationsgerät INH 2.1, Inhalator, Inhaliergerät, Vernebler (1 Angebot) 
Mit dem Promed Ultraschall-Inhalationsgerät behandeln Sie schonend Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Asthma oder Erkältungen. Das Ultraschall-Inhalationsgerät zeichnet sich durch seine hohe Wi...
Promed
27041
ab € 41,34*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für Ultraschall-Inhalationsgerät Servocare Verneblerschlauch (1 Stück) (1 Angebot) 
SERVOCARE Zubehör für Ultraschall-Inhalationsgerät Verneblerschlauch (1 Stück) Produktbeschreibung: Mit moderner Mikromembran-Technologie (MESH). Kompaktes und handliches Ultraschall-Inhalationsger...
Servocare
E5 805
ab € 1,71*
pro Stück
 
 Stück
MONSUN U 910, 230V 50 Hz, Ultraschallvernebler Grundgerät (1 Angebot) 
MONSUN U 910, 230V 50 Hz, Ultraschallvernebler Grundgerät
Maquet
57522918
ab € 2.662,68*
pro Stück
 
 Stück
QuickCool QUV-HEVFT25-16-A Ultraschall-Vernebler 1 St. 36 V/AC (2 Angebote) 
Ultraschall-Vernebler mit Ansteuer-Elektronik arbeiten mit der jeweils optimalen Resonanzfrequenz. Sie werden mit einer Nieder-Wechselspannung versorgt. Unbedingt wichtig ist dabei, dass kontrollie...
Quick Cool
QUV-HEVFT25-16-A
ab € 22,21*
pro Stück
 
 Stück
HICO Bakterienfilter für Vernebler (1 Angebot) 
HICO Bakterienfilter für Ultraschallvernebler   Wechselfilter für die Verwendung im Medikamentenvernebler HICO Ultrasonat 810   Einwegfilter, Einmalfilter
Hirtz & Co.
383110
ab € 5,58*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschall-Inhalator für Pferde Mediware (1 Stück) (1 Angebot) 
MEDIWARE Ultraschall-Inhalator für Pferde (1 Stück) Produktbeschreibung: Egal ob durch eine Infektion oder durch eine Allergie bedingt, die Inhalationstherapie mit einem geeigneten Gerät hat sich a...
Mediware
H7 0050
ab € 223,26*
pro Stück
 
 Stück
HICO Grobluftfilter für Vernebler (1 Angebot) 
HICO Grobluftfilter für Ultraschallvernebler   Wechselfilter für die Verwendung im Medikamentenvernebler HICO Ultrasonat 810   Einwegfilter, Einmalfilter
Hirtz & Co.
382309
ab € 4,34*
pro Stück
 
 Stück
Ultraschall-Vernebler nebutur 310, Tisch-Grundgerät, Farbe: weiß/türkis, in der Ausführung: 230V / 50Hz, 60Hz (1 Angebot) 
Ultraschall-Vernebler nebutur 310, Tisch-Grundgerät, Farbe: weiß/türkis, in der Ausführung: 230V / 50Hz, 60Hz
Therapietechnik Rostock
321124
ab € 1.862,70*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema medikamenten-ultraschallvernebler
^

Medikamenten Ultraschallvernebler - Inhalieren mit Tiefenwirkung

Utlraschallvernebler kommen in jedem Krankenhaus oder Pflegeheim im Rahmen von Inhalationstherapien um Einsatz. Dabei eignet sich der der Medikamentenvernebler für bettlägerige Menschen, die Erkrankungen der Atemwege aufweisen.

Aufbau und Funktionsweise von Medikamenten Ultraschallverneblern

Medikamenten Ultraschallvernebler bestehen aus einem Ultraschallerzeuger der mittels piezokermaschischen Element arbeitet. Einem Vorratstank für Wasser oder Medikamente und dem Aerosolschlauch, durch den die feinen Töpfchen geleitet werden. Das Inhalationsgerät erzeugt Schwingungen, die die Aeorsoltröpfchen von der Flüssigkeit bzw. den zu inhalierenden Medikamenten ablöst. Die Größe der Töpfchen wird durch die Ultraschallfrequenz bestimmt, weshalb hier Geräte mit einstellbarer Frequenz einen deutlichen Mehrwert bieten. Freqzenzbereiche von 1,7 MHz sind empfehlenswert. Halt findet der Verneblern in einem speziellen Gestell.

Dosierung und Leistung

Wichtig bei einem Medikamenten Ultraschallvernebler ist neben der Frequenz auch die Verneblerleistung. Diese sollte sich einstellen lassen, um die Dosierung an die jeweiligen Bedürfnisse des Patienten anpassen zu können. Achten Sie hierbei auf die Angabe der ccm/min, die der Vernebler erreicht. Je größer die Möglichkeiten zur Anpassung sind, desto feiner können Sie die Medikamentenzufuhr justieren. Um eine optimale Zufuhr zu erzielen, sollten eine passende Aerosolmaske verwendet werden, diese sind in unterschiedlichen Größen erhältlich.

Unterschiedliche Verfahren

Bei der Inhalationstherapie wird in zwei Verfahren unterschieden. Die Inhalation zur Befeuchtung der Atemwege mittels sterilen Wassers und die Inhalation zur medikamentösen Behandlung.

Inhalation zur Befeuchtung

Die Befeuchtung der Atemwege bzw. deren Schleimhaut bewirkt eine Schleimlösung, was Ihren Patienten das Abhusten des Sekretes deutlich erleichtert. Die Befeuchtung erfolgt meist mit Hilfe von Kochsalzlösung die der körpereigenen Konzentration entspricht.

Inhalation zur medikamentösen Behandlung

Die Aeorsoldämpfe gelangen direkt in die Atemwege wohingegen Tabletten oder die Einnahme von Säften über den Magen-Darmtrakt erst in die Blutbahn und dann an den Wirkort gelangt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.