K.57 Antirutsch-Treppenprofil, R13, gelb/schwarz, Spezialkunststoff, 70x1000x30m K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für mittlere und hohe Beanspruchung, auf alle...
Antirutschtreppenkantenprofil Medium aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) Rutschhemmung: R13 (nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5) 46er Körnung, 3,8 mm stark Farbe: gelb For...
Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal mit Doppelstreifen Rutschhemmung R13, Farbe: nachleuchtend, gelb/schwarz Doppel-Treppenkantenprofile hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark Anti...
Antirutschkantenprofil Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ "Achtung Stufe" 120x635x45mm Anwendung: speziell für schwierige Untergründe (z.B. Holz, Gitterroste, Teppich) auch zur Sanierung von beschäd...
Antirutschtreppenkantenprofil Medium aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK) Rutschhemmung: R13 (nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5) 46er Körnung, 3,8 mm stark Farbe: gelb For...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 1000 mm können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181 zum Schrauben (individuelle...
Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal mit Doppelstreifen Rutschhemmung R13, Farbe: nachleuchtend, gelb/schwarz Doppel-Treppenkantenprofile hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark Anti...
Antirutschkantenprofil GFK Medium gelb 230x800x30mm Anwendung: für alle Untergründe auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen besonderer Schutz der Kanten Verhinderung von Rut...
K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil,R13,gelb/schwarz,Aluminium,selbstkl.,1000x31 K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, mit Antirutscheinlage auf der Trittfläche und Abkantung, Rutschhemmung R13 gemä...
Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium mit m2-Antirutschbelag™ schwarz/gelb 53x1000x31mm Anwendung: optisch ansprechende Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierenden Folgekosten auf g...
K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, R13, gelb/schwarz, AL, schraubbar, 1000x31x K.57 Antirutsch-Treppenkantenprofil, mit Antirutscheinlage auf der Trittfläche und Abkantung, Rutschhemmung R13 gemä...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 800 mm können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181 zum Schrauben (individuelle ...
Antirutschkantenprofil GFK, extra stark, gelb, B 600 mm können mit einem Diamantsägeblatt individuell zugeschnitten werden hervorragende Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181 zum Schrauben (individuelle ...