Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschtreppenkantenprofil GFK Medium, Kunststoff, gelb, 70x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55710
55710
Artikel-Nr.:
     164-55710
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     GTMG0700800
EAN/GTIN:
     4250971506162
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Stufenprofil
Treppenkanten-Schutzprofil
Antirutschtreppenkantenprofil Medium
aus glasfaserverstärktem
Spezialkunststoff (GFK)
Rutschhemmung: R13
(nach DIN EN 16165, DGUV Regel 108-003, ASR A1.5)
46er Körnung, 3,8 mm stark
Farbe: gelb
Format: 70 x 800 mm
Abkantung: 30 mm
Eigenschaften:
UV-stabil, korrosionsfest, nicht leitend,
schwer entflammbar
Anwendungsbereiche:
für den Innen- und Außeneinsatz,
auf allen Untergründen einsetzbar
Montage:
zum Schrauben (einfach individuelle
Löcher bohren) oder zum Kleben
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2663G800
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Gelb
Material:
Spezialkunststoff
Norm:
DIN-51130-R13
Verwendung:
DIN-EN-16165-R13,Außeneinsatz
Breite:
70 mm
Länge:
800 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 18,87*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 13,45*
€ 18,88*
5 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,97*
€ 24,31*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 19,80*
€ 27,07*
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZB520001
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.