Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar
Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar
Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar
Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar
Artikel-Nr.:
     158-DM3036
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ATM1FS2
EAN/GTIN:
     4250971513726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antirutsch Streifen
Bodenmarkierungsstreifen
Kantenschutzprofil
Antirutschkantenprofil
Antirutsch-Treppenkantenprofil Universal mit Doppelstreifen Rutschhemmung R13, Farbe: tagesfluoreszierend, gelb/schwarz
Doppel-Treppenkantenprofile

  • hochwertiges und formschönes Aluminium, 3 mm stark
  • Antirutschbeläge mit Rutschhemmung R13 gem. DGUV Regel 108-003
  • zum Anschrauben oder selbstklebend
  • vorgebohrte Befestigungslöcher unter der Antirutschauflage (Schrauben nicht sichtbar)
  • auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich einsetzbar
  • UV-stabil
  • korrisionsfest und sofort belastbar

  • Größe (H x B x T): 3,1 x 100,0 x 5,3 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,3
Höhe [cm]:
3,1
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Treppenkantenprofil
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
tagesfluoreszierend
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Rutschhemmung:
R 13
Weitere Suchbegriffe: Stufenprofil, Treppenkanten-Schutzprofil, Treppenkantenprofil, Treppenkantenschutzprofil, Treppenprofil, mehlhose antirutschkantenprofil, antirutsch streifen, antirutschkantenprofil alu, Antirutsch-Treppenkantenprofil, tagesfluoreszierend, schwarz/gelb, aufschraubbar, Mehlhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 40,95*
€ 54,54*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 37,98*
€ 55,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,32*
€ 56,13*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 49,53*
€ 65,43*
€ 4,95*
ab € 49,74*
€ 65,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
ATM1FS2SK
ab € 41,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.