Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E
Produktbild zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E
Mit Rechts-Links Lauf
LOGO zu ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E
Artikel-Nr.:
     3145-109960240
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     18612
EAN/GTIN:
     9002730868357
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
ALFRA Metallkernbohrmaschine ROTABEST RB 50B RL-E

  • Vollwellenregelelektronik
  • Rechts-/Linkslauf
  • Überlastschutz
  • Ölbadgetriebe
  • Schlitten stufenlos verstellbar
  • Softtouch-Griffe
  • Magnet mit Metallringen


Lieferumfang:
Kühlmitteleinrichtung und Werkzeughalter mit Innenkühlung, Transportkasten, Kühlmitteleinrichtung, Bohrspray, Schnellspannbohrfutter 1 bis 16 mm MK2, Spänehaken, Sicherheitsgurt, Bedienungsanleitung, inkl. 1x Kernbohrer kostenlos

Weitere Informationen:
Hub:
170 mm
Gewicht:
16 kg
Nennaufnahme:
1200 W
Spiralbohrer-Ø:
1 bis 16 mm mit Schnellspannbohrfutter MK 2, bis 20 mm mit MK 2 DIN 345 direkt mm
Schnitttiefe:
bis 50 mm
Magnetfuß starr:
92 x 238 mm
Höhenverstellung:
100 mm
Spannung:
230 V, 50/60 Hz
Hersteller:
ALFRA
Aufnahme:
MK 2
Type:
ROTABEST RB 50B RL-E
Senker Ø:
10 - 40 mm
Kernbohrer-Ø:
12 - 50 mm
Gewindeschneiden:
mit Gewindeschneidfutter: M 3 - M 14, mit Gewindeschneidapparat: M 3 - M 20
2-Gang-Getriebe:
1. Stufe: 100-250 / 2. Stufe: 180-450 r/min
Haftkraft:
16000 N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.249,71*
€ 1.315,83*
Frei Haus
ab € 1.416,70*
€ 1.491,23*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 1.435,36*
€ 1.500,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,79*
€ 1.785,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,21*
€ 1.778,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,95*
€ 1.738,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,73*
€ 1.714,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,36*
€ 1.708,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfra
18653
ab € 346,31*
Zubehör
Alfra
18652
ab € 239,23*
Zubehör
Alfra
1901001025
ab € 324,66*
Zubehör
Alfra
1901003025
ab € 195,20*
Zubehör
Alfra
18003
ab € 136,89*
Zubehör
Alfra
1926500
ab € 4,37*
Zubehör
Alfra
1950500
ab € 3,74*
Zubehör
Alfra
18650
ab € 149,31*
Zubehör
Alfra
18655
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.