| Ähnliche Suchbegriffe mit optimierter Trefferliste:  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | 100% |
|
MICROMOTORS E192-24-25 MOTOR,GEAROT,24V,118RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 21.1 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 166 rpm Drehmoment, max.: 90 N-cm Übersetzung TO: 1: 25 Außenlänge: 93 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-20... |
|
€ 87,78* pro Stück |
| 100% |
|
MICROMOTORS E192-24-49 MOTOR, GEAROT, 24V, 60RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 20.4 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 82 rpm Drehmoment, max.: 160 N-cm Übersetzung TO: 1: 49.29 Außenlänge: 100 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Ja... |
|
€ 155,57* pro Stück |
| 100% |
|
MICROMOTORS E192-24-5 MOTOR,GEAROT,24V,575RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 22.8 W Produktpalette: E192 Drehzahl, max.: 830 rpm Drehmoment, max.: 20 N-cm Übersetzung TO: 1: 5 Außenlänge: 86 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-202... |
|
€ 79,40* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 12 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-12-21, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=125 min -1 , Länge=52.5 mm, Nenndrehmoment=25 Nmm, Nenndrehzahl=80 min -1 , Nennspannung=1... |
|
€ 52,33* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
€ 136,45* pro Stück |
| 100% |
|
MICROMOTORS B138 F-12-1470 MOTOR,GEAROT,12V,1.6RPM (2 Angebote) Motorgröße: 34 mm Nennleistung: - Produktpalette: B138F Drehzahl, max.: 1.8 rpm Drehmoment, max.: 0.5 Nm Übersetzung TO: 1: 1470.82 Außenlänge: 37.5 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-20... |
Micro Motors B138 F-12-1470 |
€ 68,26* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 12 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-12-392, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=7 min -1 , Länge=62.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=5 min -1 , Nennspannung=12... |
|
€ 35,45* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
€ 136,62* pro Stück |
| 100% |
|
MICROMOTORS B138 F-12-149 MOTOR,GEAROT,12V,13RPM (2 Angebote) Motorgröße: 34 mm Nennleistung: - Produktpalette: B138F Drehzahl, max.: 18 rpm Drehmoment, max.: 0.14 Nm Übersetzung TO: 1: 149.05 Außenlänge: 37.5 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (21-Jan-202... |
Micro Motors B138 F-12-149 |
€ 52,42* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 12 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-12-43, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=60 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=38 Nmm, Nenndrehzahl=40 min -1 , Nennspannung=12... |
|
€ 46,89* pro Stück |
| 100% |
|
|
|
€ 54,97* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 6 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-90, Alternative (Alias)=2985391, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=25 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=80 Nmm, Nenndrehzahl... |
|
€ 50,75* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 6 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-43, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=52 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=38 Nmm, Nenndrehzahl=32 min -1 , Nennspannung=6 V... |
|
€ 40,91* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 6 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-392, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=6 min -1 , Länge=62.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=4 min -1 , Nennspannung=6 V... |
|
€ 35,51* pro Stück |
| 100% |
|
DC-Motor 27 mm mit Getriebe 6 VDC (2 Angebote) DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-21, Alternative (Alias)=2985363, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=105 min -1 , Länge=52.5 mm, Nenndrehmoment=25 Nmm, Nenndrehzah... |
|
€ 54,61* pro Stück |
| |
|
|  | |  |