Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor 27 mm mit Getriebe 6 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15448055
Hersteller:
     Micro Motors
Herst.-Nr.:
     L149-6-392
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
DC-Motor 27 mm mit Getriebe, Typ=L149-6-392, Durchmesser Gehäuse=27 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=6 min -1 , Länge=62.5 mm, Nenndrehmoment=200 Nmm, Nenndrehzahl=4 min -1 , Nennspannung=6 V, Nennstrom=75 mA, Schaftdurchmesser=3.5 mm, Schaftlänge=15.5 mm, Anschlussart=Kabel, Serien=L149 Series, Untersetzung=391.8:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
66 g
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
66 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501109990
Weitere Suchbegriffe: getriebemotoren micromotors, getriebemotor, getriebemotor 20 ncm, DC Motor, 27 mm, with Gearbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 36,33*
€ 53,24*
€ 8,95*
ab € 47,24*
€ 64,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.