Leistung = 1,5 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 7 A Serie = FR-D720S Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 400Hz STO = Ja Filter inbeg...
Leistung = 1,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 3,6 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 4...