Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Tack AC 310 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-053128
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053128
EAN/GTIN:
     4006209531280
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl Klebstoff
Acryl-Kleber
Acrylkleber
Acrylklebstoff
Der fischer High Tack AC eignet sich perfekt für sehr haftstarke und dauerhafte Verbindungen von unterschiedlichen Baustoffen, einschließlich Naturstein und geschäumtem Polystyrol im Innenbereich. Mit der sehr hohen Anfangs- und Endfestigkeit bei Holz-Holz Verbindungen befestigt der Klebstoff Sockelleisten, Holzunterkonstruktionen, Dekor-, Akustik- und Dämmplatten, Kabelkanäle, Fensterbänke, Fliesen oder Türschilder besonders gut. Zudem ist der Baukleber HighTack AC lösemittel- und siliconfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
400 g | 310 ml | 1 x Kartusche 310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Verpackungsvariante:
Kartusche
Stoffbasis:
1K-Acrylatdispersion
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C
Verarbeitungstemperatur:
10 °C
Verarbeitungszeit ca.:
5 min
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
12 C62
net_weight:
503.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.