Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Der Vileda CombiSpeed Pro Klapphalter ist für alle Laschen und Taschenbezüge dieser Vileda-Reihe geeignet. Durch das geringe Gewicht und dem bedienungsfreundlichem Design ist eine körperschonende R...
Klapphalter, mit stabiler Rahmenkonstruktion und metallverstärkten Gelenken sowie Antirutschstreifen stabiler Sitz der Moppbezüge und Schonung des Rückenmaterials durch Antirutschstreifen auf der H...
Einfache Anwendung in Kombination mit der UltraSpeed Pro Presse Großes Fußpedal erleichtert das Öffnen des Klapphalters (bleibt nach Betätigung geöffnet) Dank der Befestigungsstreifen an den Mopbez...
Klappbarer Halter für die Vileda Professional Staubmops Classic und Synthetik Leichte und robuste Konstruktion Kann optional mit dem Vileda Professional Teleskop- und Aluminiumstiel verwendet werde...
Dieser Kunststoffklapphalter ist Bestandteil der Vileda Ultramat Serie. Er ist klein und handlich und eignet sich bestens für die Reinigung für Flächen von 10-30 qm. Den passenden Vileda UltraMat M...
Der Vileda UltraSpeed Mophalter ist ein sehr leichter und robuster Klapphalter. Durch seine Schnellverschlusswippe lassen sich Mopbezüge schnell und einfach wechseln, auch eine Verwendung mit herkö...
Der höhenverstellbare r-Teleskopstiel wurde mit Blick auf eine erstklassige Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Er ist ein integraler Bestandteil des neuen ergonomischen Swep r-Pro Wis...
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Das Vileda SprayPro Set ist ein unkompliziertes, ready to use Bodenreinigungssystem, das alles beinhaltet, was Sie für die tägliche Reinigung benötigen. Der Eimer entfällt, einfach den Stiel mit de...
Leicht zu reinigende Aluminiumoberfläche Feststellmechanismus für vertikale Flächen Trapezförmig für die einfache Reinigung von Ecken Für alle handelsüblichen Velcro-Bezüge in 40cm geeignet Austaus...