Abbildung kann abweichen. Asymmetrierelais, 0055712, DOLD Das 0055712 ist ein Asymmetrierelais für Rückspannungen, Phasenausfall sowie falsche Phasenfolge in Drehstromnetzen. Die frühzeitige Erkenn...
Abbildung kann abweichen. Über- und Unterspannungsrelais, 0045788, DOLD Das 0045788 ist ein Relais zur Überwachung von Drehstromnetzen auf Über- und Unterspannung, z.B. zur Überwachung von Eigenerz...
Abbildung kann abweichen. Drehzahl- und Frequenzwächter, 0066820, DOLD Der 0066820 ist ein Drehzahl- und Frequenzwächter, der der zuverlässigen Frequenzüberwachung von Wechselströmen und der sicher...
Abbildung kann abweichen. Netzfrequenzwächter, 0060938, DOLD Der 0060938 ist ein Netzfrequenzwächter zur Überwachung der Frequenz von 50- und 60-Hz-Netzen auf Über- und Unterfrequenz. Er wird auch ...
Abbildung kann abweichen. Netzfrequenzwächter, 0060936, DOLD Der 0060936 ist ein Netzfrequenzwächter zur Überwachung der Frequenz von 50- und 60-Hz-Netzen auf Über- und Unterfrequenz. Er wird auch ...
Abbildung kann abweichen. Sicherungswächter, 0043540, DOLD Die 0043540 ist eine Sicherungsüberwachung im Drehstromnetz, z.B. zur automatischen Aus- und Einschaltsperrung von Drehstrommotoren bei Au...
Abbildung kann abweichen. Spannungsrelais, 0065254, DOLD Das 0065254 ist ein Spannungsrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion eines elektrischen Gerätes bietet. Einphas...
Abbildung kann abweichen. Spannungsrelais, 0065256, DOLD Das 0065256 ist ein Spannungsrelais, das eine Lösung für eine optimierte Überwachung der Funktion eines elektrischen Gerätes bietet. Einphas...
Abbildung kann abweichen. Überstromrelais, 0051230, DOLD Das 0051230 ist ein Überstromrelais, das zur Überwachung von Strömen in Dreh- und Wechselstromnetzen geeignet ist. Bei Überschreitung des Sc...
Abbildung kann abweichen. Unterspannungsrelais, 0049292, DOLD Das 0049292 ist ein Unterspannungsrelais zur Überwachung von Spannungsnetzen auf Unterspannung. Automatische Umschaltung auf Notstromve...