Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht
U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht
U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht
U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht
U2751A | Schaltmatrix, USB 32-Kanal, 4x8, 2-Draht
Artikel-Nr.:
     269-U2751A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2751A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzteiltester
datenlogger

Keysight U2751A | 4 x 8 USB Schaltmatrix.


Die Keysight U2751A USB Schaltmatrix bietet eine qualitative, kostengünstige Lösung für automatisierte Tests. Die Matrix verfügt über 32 zwei-Draht Schaltstellen angeordnet in 4 Zeilen zu 8 Spalten (4 x 8), welche in beliebiger Kombination verwendet werden können. Der integrierte Zähler der Relais erfasst die Anzahl der Schaltvorgänge.

Durch die flexible Verbindung der Testgeräte und den Instrumenten, können Signale bis zu 45 MHz ohne große Verluste bei minimalstem Übersprechen verschaltet werden. Die Verdrahtung wird mit dem optional empfohlenen Schraubklemmenblock U2922A-201 durchgeführt, welcher nur ca. 100 g wiegt und eine Vielzahl an Verschaltungsmöglichkeiten bietet. Die Möglichkeit das Gerät standalone oder modular zu betreiben hilft Ihnen zum Projektbeginn Kosten zu sparen. Diese PC-gestützte Schaltmatrix ist sehr einfach und intuitiv mit der mitgelieferten Windows Software Keysight Measurement Manager AMM zu bedienen und einzustellen.

Das USB Instrument kann auch in folgende Umgebungen eingebunden werden: Keysight VEE, Microsoft® Visual Studio® .NET, C/C++ und Visual Basic®, LabVIEW®, MATLAB®.


Ausstattung und Highlights
  • 4 x 8 Kanäle, 2-Draht Konfiguration
  • Max. Arbeitsspannung (standalone) 42 V DC / 35 Veff
  • Max. Arbeitsspannung (in U2781A) 80 V DC / 180 Veff
  • Max. Störspannung 300 Veff
  • Max. Schaltstrom 2 A
  • Max. Dauerstrom 2 A
  • Leistung 60 W, 62,5 VA
  • Bandbreite 45 MHz im standalone Betrieb
  • Bandbreite 30 MHz mit Terminalblock
  • 0,2 dB Eingangsverlust bei 100 kHz
  • <2 dB Eingangsverlust bei 10 MHz
  • Übersprechen beim Terminalblock:
    300 kHz: -70 dB, 20 MHz: -35 dB
  • Max. Schaltzyklen 100 M (ohne Last)
  • Schnittstelle USB 2.0 Hi Speed
  • Schaltzeiten 4 ms
  • Maße: B 117 mm x H 41 mm x T 180 mm
  • Gewicht 0,48 kg
  • Garantie 3 Jahre

Lieferumfang
  • U2751A Modul
  • USB-Kabel
  • Netzteil
  • Einbauwinkel
  • PC Anwendungssoftware AMM
  • Dokumentation
  • Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schaltmatrix, Keysight, U2751A, USB-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 1.578,28*
€ 1.761,80*
Frei Haus
ab € 1.568,08*
€ 1.794,95*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,80*
€ 2.096,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,00*
€ 2.074,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,22*
€ 1.989,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,21*
€ 1.937,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,28*
€ 1.878,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
U2355A
ab € 2.352,14*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2651A
ab € 794,26*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2781A
ab € 1.883,34*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2702A
ab € 2.860,54*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2351A
ab € 2.197,71*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2653A
ab € 803,11*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2741A
ab € 1.840,74*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2761A
ab € 2.897,28*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2921A-101
ab € 31,41*
Sonstiges
Keysight Technologies
U2922A
ab € 329,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.