Netzwerkkamera 2560x1440 1/2.3" Progressive Scan CMOS Bis zu max. 30 Bilder pro Sekunde DC-Vario 3,3mm - 9mm Integrierte, adaptive IR-Beleuchtung 850nM/ bis zu max 30 Meter H.264 / H.265 MicroSD/SD...
Clever. Sichern. Einfach. Bleib sicher. Wann immer. Wo auch immer. Home Security Wi-Fi-Kamera Bewegungserkennung Erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn Ihre Kamera eine Bewegung erkennt, und sehe...
5MPX IP Bullet-Kamera PRO VK 1099/401A - H.265 / H.264 / MJPEG Videokomprimierung, Auflösung: 5MPX (2592 x 1944) @ 30 fps, Motorisiertes Objektiv 2,7 - 13,5 mm, Starlight, 12 V DC oder PoE, IP66, D...
Olympia IP-Kamera IOIO OC 500 YA Outdoor Protect/ProHome Netzwerkkamera Artikeldetails: Typ: Netzwerkkamera Weitere Features (Wasserdicht, ...): Außenbereich Videoauflösung: Full HD (1920x1080) Oly...
Netzwerkkameras von Axis sind mit sorgfältig ausgewählten Objektiven ausgestattet, die bestmögliche Leistung und Widerstandsfähigkeit bieten. Für spezielle Überwachungsanforderungen sind verschiede...
Die AXIS P1467-LE basiert auf ARTPEC-8 und bietet exzellente Bildqualität in 5 MP. Sie verfügt über eine Einheit zum Verarbeiten von Deep Learning, die erweiterte Funktionen und leistungsstarke Ana...
Netzwerkkamera 3840x2160 1/2.3" Progressive Scan CMOS Bis zu max. 30 Bilder pro Sekunde DC-Vario 4,9mm-8mm Integrierte, adaptive IR-Beleuchtung 850nM/ bis zu max 30 Meter H.264 / H.265 MicroSD/SDHC...
Klug. Sicher. Einfach. Schutz für Sie bei Tag und Nacht Wi-Fi-Sicherheitskamera für den Außenbereich Bewegungserkennung und Benachrichtigung Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen und prüfen Sie...