Kundenanforderungen hinsichtlich Sicherheit variieren. Deshalb entwickelt und fertigt Hikvision Netzwerkkameras für die unterschiedlichsten Anforderungen - von der allgemeinen Videoüberwachung bis ...
4G-Überwachungskamera GK120B4G 3 Megapixel Tag/Nacht-IP-Kamera (IP66) mit Datenübertragung über 4G-Mobilfunk-Netz oder über LAN. IR-Ausleuchtung bis 20 m und automatische Weißlicht-Ausleuchtung für...
Kamera IP Bullet ANPR, 2MP7-22mm Zoom IPLPRA02ZAIP LPR Kamera zur Kennzeichenerkennung Serie Advance, motorisierte Optik 7÷22 mm mit Autofokus-Funktion, Auflösung 2MP@30/60 fps (unterstützte High F...
In der Installation muss immer eine Haupteinheit sein, mit Kamera oder ohne Kamera. Die Installation der Haupteinheit erfordert zwei Positionen im Rahmen/in der Dose, die zweite Position bleibt jed...
Die fest ausgerichteten Netzwerk-Kameras von Axis besitzen sorgfältig ausgewählte Objektive mit bestmöglicher Leistung und Haltbarkeit. Die große Auswahl an Objektiven mit CS-Anschluss erfüllt die ...
Mit einem robusten, nach IP66 eingestuften, wasserdichten Gehäuse bietet diese Megapixel-WLAN-Netzwerkkamera herausragende Sicherheit zur Indoor- und Outdoor-Nutzung. Verbinden Sie die IP-Kamera mi...
Eine stilvolle IP-Türsprechanlage als perfekte Ergänzung für Ihren smarten Hauseingang. Auch wenn Sie nur eine Klingeltaste besitzt überzeugt Sie durch die versteckte HD-Kamera, die Möglichkeit die...