SKINDICHT®O-Ring FKM PG zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen unter extremen Bedingungen.
Technische Eigenschaften: Werkstoff: FKM (früher FPM) Innendurchmesser d: 10 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarb...
genormt nach: DIN 3771, ISO 3601-1, JIS 240 P+G, SMS 1586, BS 1806/AS 568 A, BS 4518 Farbe: schwarz Verwendung: NBR: Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet. Beständig gegen Öle, Schmierstof...