Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Objektträgerspender

  Objektträgerspender  (7 Angebote unter 28.797.283 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Objektträgerspender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Objektträgerspender"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Assistent Objektomat, Objektträgerspender für ca. 72 Objektträger (1 Angebot) 
Assistent Objektträgerspender Zubehör für Mikroskopie und Färbung  Produktspezifikationen zu den Objekträgerspendern Material Kunststoff, Deckel transparent als Staubschutz zweckmäßige Aufbewahrung...
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42440010
ab € 19,91*
pro Paket
 
 Stück
Spender für Objektträger 76 x 26 mm (1 Angebot) 
Handlicher Spender aus Plexiglas für Standard-Objektträger mit 76 x 26 mm. Die Objektträger sind aufgrund leichter Schräglagerung stets griffbereit durch seitliches Anfassen am Rand. Spender geeign...
neoLab
1-1415
ab € 73,49*
pro Paket
 
 Stück
Objektträger-Spender aus ABS, (2 Angebote) 
Objektträgerspender ABS/PS. Zur Aufnahme von 50 Objektträgern der Größe 76 x 26 mm. Das durchsichtige, abnehmbare Oberteil ermöglicht übersichtliche und saubere Aufbewahrung. Nur trockene Objektträ...
Kartell
0054000
ab € 27,13*
pro Paket
 
 Stück
Objektträger Spender, für 60 Objektträger Servoprax für 60 Objektträger (1 Stück) (1 Angebot) 
SERVOPRAX Objektträger Spender, für 60 Objektträger für 60 Objektträger (1 Stück) Produktbeschreibung: Um Objektträger (Format 76 x 26 mm) ohne Fingerabdrücke sicher zu entnehmen ist dieser Spender...
Servoprax
A4 540
ab € 34,97*
pro Stück
 
 Stück
Objektträgerspender (1 Angebot) 
Objektträgerspender
Hecht
42440010
ab € 22,47*
pro Stück
 
 Stück
Objektträgerspender PP für 50 Objektträger (1 Angebot) 
Spender für Objektträger Aus PP für 72 Objektträger. Durch Drehen des Knopfes wird jeweils 1 Objektträger herausgegeben. Nur trockene Objektträger einfüllen. Transparentes Oberteil kann zur Befüllu...
LLG
9161000
ab € 16,97*
pro Paket
 
 Stück
Objektomat Objektträgerspender (1 Angebot) 
Objektomat Objektträgerspender
HECH
42440010
ab € 26,42*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Objektträgerspender
^

Objektträgerspender für staubfreie Objektträger

In der Mikroskopie dürfen Objektträger im Rahmen optischer Untersuchungen nicht fehlen. Objektträger sind dünne, rechteckige Glasscheiben, auf die das Präparat aufgelegt wird und die im Anschluss mit Mikroskopen untersucht werden. Zum Teil erfolgt auch eine Abdeckung mit einem Deckglas. Eingebürgert haben sich Maße der Glasscheiben für Objektträger mit 76 x 26 mm. Diese Maße sind auch Grundlage der Objektträgerspender.

Unterschiede in den Objektträgerspendern

Einige geschlossene Objektträgerspender sind so konstruiert, dass man mit Daumen und Zeigefinger einzelne Träger an einer Ausgabespalte des Spenders entnehmen kann. Andere Spender verfügen hierzu über einen Mechanismus mit einem Drehknopf oder einer Hebelmechanik, die einzelne Objektträger herausgeben. Hier ist es nicht nur eine Frage der Geschicklichkeit, welches Modell man bevorzugt: Objektträger gibt es mit geschliffenen, ungefährlichen Kanten oder auch geschnittenen, scharfen Kanten. In letzterem Fall sollte man auch darauf achten, ob am Greifende des Objektträgers ein schützendes Seidenpapier mit ausgegeben wird. Zudem unterscheiden sich die Spender im Vorratsbehältnis: transparente Materialien lassen hier jederzeit eine Füllkontrolle zu. Andere, offene Objektträgerspender für den Massenbedarf sind meist einfache längliche Kunststoffrahmen oder ringförmige Metallspiralen, in die die Objektträger hineingestellt oder geklemmt werden.

Zum Fassungsvermögen

Objektträgerspender fassen meist 50 bzw. 55 Objektträger, was zu den Verpackungseinheiten von zehn oder 50 Stück für den Laborbedarf passt. Die Objektträger variieren in der Glasstärke zwar zwischen 1,0 und 1,2 mm, sodass 50 dünne Träger auch mal weniger Platz benötigen. Manche Spender sind sogar in der Ausgabe an die Glasstärke anpassbar.

Die Materialien

Die Materialien müssen sich im Laborbereich leicht reinigen und desinfizieren lassen. Dies ist im Prinzip bei Edelstahl- und Kunststoffgehäusen der Fall. Wegen der Standfestigkeit ist der Fuß des Spenders zudem meist aus Metall oder besitzt einen Metallkern.

Vorteile von Objektträgerspendern

Objektträgerspender schützen das Glas vor Staub, Fingerabdrücken oder Beschädigung. Der Laborant kann sich zudem nicht an scharfkantigen Objektträgern bei der Entnahme aus einer Verpackung schneiden. Der Spender ist ein handliches Tischgerät, welches an jedem Arbeitsplatz bequem Platz findet.

Tipps und Tricks

Die Objektträger sollten weder feucht noch mit einem Haftstoff benetzt sein, um leicht aus dem Spender entnommen werden zu können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.