Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Feuchtraumleuchte Ovalleuchte Set MEGATRON IP44 E27 Grau IK07 + MM21151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Feuchtraumleuchte Ovalleuchte Set MEGATRON IP44 E27 Grau IK07 + MM21151
Universal Feuchtraumleuchte Ovalleuchte Set MEGATRON IP44 E27 Grau IK07 + MM21151
Artikel-Nr.:
     440-MT69064
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69064
EAN/GTIN:
     4020856690640
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Feuchtraumlampe

Universal Feuchtraumleuchte Ovalleuchte Set MEGATRON IP44 E27 Grau IK07 + MM21151

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ T: 18∕ 12∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: grau
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP44
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Umgebungstemperatur: -30 - +60 °C
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtausbeute: 116 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: MT69064
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Wand
  • Polzahl: 2
  • Art der Verdrahtung: Abschluss
  • Geeignet für Notlicht
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • extrem breitstrahlend >80°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
591
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,88*
€ 10,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 13,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 13,80*
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ledino
11200084001023
ab € 11,64*
Ähnlich
MEGAMAN
MT69063
ab € 8,38*
Ähnlich
RZB Leuchten
501050.002
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.