Analog-Voltmeter, 3296, PeakTech Diese neue Serie von analogen Testinstrumenten für die Arbeit an Werktischen und in Unterrichtsräumen, im Schul- und Ausbildungsbereich, ist durch die stabile Konst...
Analog-Voltmeter, 205-06, PeakTech Unsere Modelle P 205 sind eine Reihe praktischer und robuster analoger Messgeräte, die speziell für Tests mit Studenten geeignet sind. Diese kostengünstigen Gerät...
Analog-Voltmeter, 205-03, PeakTech Bei unseren P 205 Modellen handelt es sich um eine Serie praktischer und robuster Analogmessgeräte speziell für Schülerversuche. Diese preiswerten Geräte sind für...
• 2000 Digitalstellen• Anwendungsbereich z. B. als Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannu...
Das PeakTech 205-07 ist ein Analoges Voltmeter, welches drei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den drei Skalenbereichen 0 -3 V, 0 - 15 V und 0 - 300V DC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hoch...
• Anwendungsbereich z. B. Volt-/Amperemeter • 200 mV Eingangsempfindlichkeit • problemloser Einbau durch einfache Klippmontage • keine galvanische Trennung • Betriebsspannung: 7-12 V • veränderbare...
Das PeakTech 205-11 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 - 15 V und 0 - 150 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau...
Das PeakTech 205-12 ist ein Analoges Voltmeter, welches zwei Skalenmessbereiche besitzt. Mit den beiden Skalenbereichen 0 -30 V und 0 - 60 V AC, ist es möglich die gemessenen Spannungen hochgenau a...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...
Die LDP-Einbaumodule ermöglichen durch ihre geringe Einbautiefe und die Klippmontage des Rahmens eine schnelle und platzsparende Installation in jedem Gerät. Auf der rückseitig zugängigen Platine f...
Praktisches Einbaumodul als Voltmeter mit frei definierbaren Messbereich von 0 bis 200mV, 2V, 20V, 200V oder 500 V. Über einen Shunt können Strommessungen von 0 bis 200µA, 2mA, 20mA, 200mA und 2A d...