Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges DC-Voltmeter, 0 ... 15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30162424
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P205-05
EAN/GTIN:
     4250569401817
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Analoges DC-Voltmeter, Typ=P205-05, Alternative (Alias)=PeakTech 205-05, Frequenz, max.=-888, Frequenz, min.=-888, Strommessbereich max. – AC=-888, Strommessbereich max. – DC=-888, Strommessbereich min. – AC=-888, Strommessbereich min. – DC=-888, Kalibriert=Nein, Kontinuitätsprüfung=Nein, Messfunktionen=DC Voltage, Messbereich Spannung=0 ... 15 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
112 mm
Nettogewicht:
250 g
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
250 g
Breite:
98 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030310090
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, spannungsmesser dc, analoganzeige, peaktech voltmeter, Analoges DC-Voltmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 40,05*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 29,54*
€ 40,07*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 40,87*
€ 6,90*
ab € 28,18*
€ 43,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.