Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2200 m x 12 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2001,24 N reißsicher aus Polypropylen in blau Suchbegriffe: Kunststoff-Umreifung, Kunsts...
Polyester-Umreifungsband Verstärkt ist ideal zur Bündelung schwerer Ladungen und Paletten. Durch die niedrige Spannungsrelaxation ist das Polyester-Umreifungsband optimal zur Langzeitlagerung geeig...
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2300 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: Grün Ausführung: Geprägt Kerndurchmesser (Innen): 406 mm Kernbreite: 154 mm Dehnung: ca. 12 % Toleranzen: +/- 5%...
PET-Umreifungsband 12,0 x 0,7 mm x 2500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Ausführung: Geprägt Reißkraft: 345 kg Kerndurchmesser (innen): 406 mm Meter pro Palette: 55000 m PET-Umreif...
PET-Umreifungsband - 12 x 0,70 mm Eigenschaften des Bandes Ihr zuverlässiges Umreifungsband in palettenoptimierten Sparvorteil Bandbreite 12 mm Bandstärke 0,70 mm Reißfestigkeit 290 kp 2.600 lfm/ R...