Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
DURABLE Plastikkarten Standard für Kartendrucker DURACARD dicke PVC-Karten, Format: (B)85,60 x(H)53,98 mm, zur Bedruckung mit dem DURACARD ID 300, Kartendicke: 0,76 mm, Farbe: weiß Inhalt: 100 Stüc...
Beschreibung: Zur Bedruckung mit DURABLE Kartendrucker DURACARD ID 300. dünn Material: Polyvinylchlorid B x H: 53,98 x 86,6 mm Farbe: weiß Plastikkarten DURACARD dünn weiß 100 St Produkt-Abbildung ...
SCALA solo - Zutrittskontrolle für eine Tür Die perfekte Einstiegslösung in die Zutrittskontrolle. Sie besteht aus dem SCALA Mini-Controller, der in jede gängige Schalterdose im Haus integriert wer...
Ausweiskarte ICLASS weiß 470-5-1-IC0--00iCLASS? Smart Card Modell 470-5-1, Für EdgePlus Solo stehen Ausweise in der RFID-Technologie iCLASS? zur Verfügung. Die Ausweisgröße entspricht den internati...
Ausweiskarte, Die Ausweiskarte ist in der RFID-Technologie MIFARE® DESFire® erhältlich. Die Ausweisgröße entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813., MIFARE® DESFire® 4K, Seriennummer ...
Letreros de plástico de 80 mm x 18 mm con cinta adhesiva Los letreros adhesivos son un producto perfecto para un extenso número de aplicaciones de marcaje. • Ideales para utilizar con el e-mark Rul...
Classic Weiße Blanko-Plastikkarten (30mil) (0,76mm) - 5 Pack mit je 100 Karten 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung un...
Zebra Plastikkarten bedruckbar mit HiCo Magnetstreifen, 500er Set Bedruckbar mit diversen Thermosublimations-Kartendruckern Format 85 x 54 mm Magnetstreifen HiCo (High Coercivity) 30 mil Weiß Packu...
Ausweiskarte 470-5-1, Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE Classic® / MIFARE® DESFire® und iCLASS¿ erhältlich. Die Ausweisgröße entspricht den internationalen Richtlinien der ISO ...
Evolis cards are the ideal support for outstanding printouts. Their even and flat surface ensure flawless moves under the printhead (minimizing the risk of printhead damage) and printouts with vivi...
Ideal für Geschäfts- und Werbekarten. 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung und -konfiguration
Die Ausweiskarten sind in den RFID-Technologien MIFARE® DESFire® und MIFARE® classic erhältlich. Die Ausweisgröße entspricht den internationalen Richtlinien der ISO 7813. Auf den Ausweisen ist die ...
Ihre besonders glatte und ebene Oberfläche sorgt für ein optimiertes Durchlaufen unter dem Druckkopf und minimiert die Gefahr einer Beschädigung des Druckkopfs infolge verbogener oder welliger Kart...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Kreisförmiges Loch mit 5 mm Durchmesser, sodass Sie die Karte mit einem Clip befestigen und tragen können - Kompatibel mit ISO CR-80-Standards: Länge: 85,6 mm und Breite: 54 mm - Paket à 100 Karten...
Plastikkarte - 20mil, 0.50mm (blanko), weiss ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 500 Stück) --- Allgemeine Beschreibung der Produkt-Serie des Herstellers: ...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko) - weiß ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinrichtung u...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko) - weiß matt ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgemeinen Artikeleinricht...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm (blanko), weiss, mit Unterschrifts-Feld ++Abgabe nur als VPE 100ter Pack++ (Verkauf nur als Verpackungseinheit; VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe ...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Hi-Co Magnetstreifen(blanko) - weiss (VPE = 500 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Plastikkarte - 30mil, 0.76mm mit unprogrammiertem Lo-Co Magnetstreifen (blanko), weiss (VPE = 100 Stück) 1st-Level-Support beinhaltet die Hilfe durch qualifizierte Support-Techniker bei der allgeme...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...
Karten von Zebra bieten die Bildschärfe, die für kräftige Farben und detaillierte, gut lesbare Barcodes erforderlich ist. Minderwertige Karten haben oft eine unebene, gratige Oberfläche, welche die...