Premium-Fotopapier mit microporöser PE-Beschichtung Glänzende (glossy) Oberfläche Sofort trocknende Tinte Auch für vollflächige Farbausgaben und photorealistische Drucke Für alle gängigen Inkjet-Pl...
Dieses robuste Normalpapier eignet sich ideal für die Bereiche CAD, GIS und Grafikdesign. Dank einer hohen Druckpunktschärfe und kontrastreicher Farbdarstellung lassen sich qualitativ hochwertige E...
Da das Epson Proofing Paper White Semimatte mit 250µm naturweißer Basis konzipiert wurde, ist es frei von Weißtönern und ideal für die Proofherstellung eines breiten Spektrums farbkritischer Offset...
Inkjet-Plotterpapier, Papiergewicht (g/qm) 90g/m², Breite (Zoll) 16.5, Breite KABUCO-Qualitätspapier: Gut opak und Standard matt mit homogen geschlossener Papieroberfläche. Für kontrastreiche Stric...
HP Bond Papier weiss inkjet 80g/m2 914mm x 45.7m 1 Rolle 1er-Pack HP - 4,2 mil - Rolle (91,4 cm x 45,7 m) - 80 g/m² - Bondpapier - für DesignJet 45XX, T1100, T1120, T1200, T1530, T2300, T2500, T253...
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ...
Fotodruck für jeden Tag Egal, ob Sie Ihre letzten Urlaubsschnappschüsse als Ausdruck an den Kühlschrank hängen möchten, ob Sie Bilder für ein Schulprojekt oder Fotozuschnitte für eine Fotowand brau...
XEROX CAD Plotterrolle, 90gr/m², 914mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Das IJM021 Standard Papier ist ein sehr hochwertiges weißes Papier mit besten Druckeigenschaften bei monochromen wie farbigen Arbeits- und Entwurfszeichnungen. Da es auch bei Flächenfüllungen mit g...
Dieses hochwertige Papier ist speziell für den Einsatz im CAD- und GIS-Umfeld entwickelt worden. Die optimale Trocknung des Mediums bietet die Möglichkeit für maximale Produktion. Es ist die wirtsc...
HP Everyday Fotopapier seidenmatt für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt ...
Plotterpapier MasterJet Basic Matt 120, 106,7 cm x 45 m, 120 g/m² holzfreies, weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten FSC® zertifiziertAnwendung...