Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Pneumatik Radialgreifer

  Pneumatik Radialgreifer  (88 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pneumatik Radialgreifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pneumatik Radialgreifer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HGDS-PP-20-YSRT-A-B HGDS-PP-20-YSRT-A-B (1187963) Schwenk-Greifeinheit (4 Angebote) 
HGDS-PP-20-YSRT-A-B HGDS-PP-20-YSRT-A-B (1187963) Schwenk-Greifeinheit
Festo
1187963
€ 1.341,83*
pro Stück
 
 Stück
DHRS-40-A DHRS-40-A (1310166) Radialgreifer (6 Angebote) 
DHRS-40-A DHRS-40-A (1310166) Radialgreifer
Festo
1310166
€ 637,74*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-16-A Radialgreifer (2 Angebote) 
Festo DHRS-16-A Radialgreifer Radialgreifer DHRS-16-A Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,...
Festo
1310160
€ 350,54*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-10-A Radialgreifer (5 Angebote) 
Festo DHRS-10-A Radialgreifer Radialgreifer DHRS-10-A Baugröße=10, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,...
Festo
1310159
€ 303,46*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-16-A-NC Radialgreifer (6 Angebote) 
Festo DHRS-16-A-NC Radialgreifer Radialgreifer DHRS-16-A-NC Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer...
Festo
1310161
€ 378,75*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-25-A Radialgreifer (6 Angebote) 
Festo DHRS-25-A Radialgreifer Radialgreifer DHRS-25-A Baugröße=25, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,...
Festo
1310162
€ 411,55*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-32-A Radialgreifer (6 Angebote) 
Festo DHRS-32-A Radialgreifer Radialgreifer DHRS-32-A Baugröße=32, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer=<= 0,...
Festo
1310164
€ 530,93*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-32-A-NC Radialgreifer (6 Angebote) 
Festo DHRS-32-A-NC Radialgreifer Radialgreifer DHRS-32-A-NC Baugröße=32, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer...
Festo
1310165
€ 589,91*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-25-A-NC Radialgreifer (5 Angebote) 
Festo DHRS-25-A-NC Radialgreifer Radialgreifer DHRS-25-A-NC Baugröße=25, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer...
Festo
1310163
€ 465,79*
pro Stück
 
 Stück
HGDS-PP-12-P-A-B Schwenk-Greifeinheit (4 Angebote) 
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-12-P-A-B mit elastischer Dämpfung. Baugröße=12, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=2,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, Max. G...
Festo
1187955
€ 1.047,04*
pro Stück
 
 Stück
Festo DHRS-40-A-NC Radialgreifer (2 Angebote) 
Festo DHRS-40-A-NC Radialgreifer Radialgreifer DHRS-40-A-NC Baugröße=40, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Öffnungswinkel=180 deg, Rotationssymmetrie=<= 0,2 mm, Wiederholgenauigkeit Greifer...
Festo
1310167
€ 739,05*
pro Stück
 
 Stück
HGDS-PP-12-P1-A-B Schwenk-Greifeinheit (4 Angebote) 
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-12-P1-A-B mit elastischer Dämpfung und Festanschlag. Baugröße=12, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=2,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,...
Festo
1187956
€ 1.089,18*
pro Stück
 
 Stück
Festo HGRT-16-A-G2 Radialgreifer (4 Angebote) 
Festo HGRT-16-A-G2 Radialgreifer Radialgreifer HGRT-16-A-G2 mit Greifkraftsicherung schließend ...-G2. Baugröße=16, Max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=<= 0,1 deg...
Festo
563905
€ 475,42*
pro Stück
 
 Stück
HGDS-PP-12-YSRT-A-B Schwenk-Greifeinheit (4 Angebote) 
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-12-YSRT-A-B mit hydraulischer Dämpfung. Baugröße=12, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=2,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, M...
Festo
1187957
€ 1.138,57*
pro Stück
 
 Stück
HGDS-PP-16-P-A-B Schwenk-Greifeinheit (4 Angebote) 
Schwenk-Greifeinheit HGDS-PP-16-P-A-B mit elastischer Dämpfung. Baugröße=16, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 210 deg, Hub pro Greifbacken=4,5 mm, Max. Greifbackenwinkelspiel ax,ay=0,1 deg, Max. G...
Festo
1187958
€ 1.103,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pneumatik Radialgreifer
^

Schwenkgreifer als pneumatische Greifer

Der Schwenk- oder Radialgreifer zeichnet sich durch seine schwenkbaren Greiffinger aus: diese können vom Gerät abgespreizt werden. Die Schwenkgreifer bieten als pneumatische Greifer einen Öffnungswinkel von insgesamt bis zu 180°.

Pneumatische Schwenkgreifer im Detail

Der pneumatische Schwenkgreifer ist ein Antrieb zur Positionierung von Werkstücken. Dieser Spezialzylinder verfügt über zwei bis vier Greiffinger. Sie können in einem Winkel von bis zu 90° geöffnet werden. Diese Fähigkeit kennzeichnet den Unterschied zu Parallelgreifern, deren Finger sich parallel bewegen. Die Schwenkgreifer ermöglichen folgende Arbeitsschritte am Werkstück:
  • Greifen und Lösen.
In Verbindung mit Schwenkarmen und anderen Elementen des Positioniersystems unterstützen die Schwenkgreifer auch das
  • Bewegen, Positionieren und Fügen.
Jeder Schwenkgreifer benötigt meist mehr Raum als ein vergleichbarer Parallelgreifer. Beim Lösen des Werkstückes muss jedoch nicht in jedem Fall ein Hub nach oben erfolgen. Meist genügt das Abspreizen der Greiffinger um das Werkstück freizugeben.

Professionelle Verwendungsmöglichkeiten der Schwenkgreifer

Der Schwenkgreifer wird für Montageprozesse, Pick-and-Place-Anwendungen und in Positionieranlagen eingesetzt. Die Möglichkeiten sind breitgefächert. Der Radialgreifer ergänzt die Schiebe- und Ziehvorgänge, wie sie durch Klemmzylinder bewerkstelligt werden. Er hält das Werkstück zuverlässig fest, positioniert es neu oder fügt es in Automaten ein. Ein Schwenkgreifer sollte für Werkstücke mit ähnlichen oder gleichen Maßen eingesetzt werden. Er ist auf das Gewicht des Werkstückes und seine Größe abgestimmt. Mit einem entsprechend ausgestatteten Schwenkgreifer können Positioniersysteme in staubiger oder feuchter Umgebung bedient werden.

Auswahltipps für Schwenkgreifer

Die Schwenkgreifer lassen sich nach den Hauptmerkmalen
  • Hub, Haltekraft und Öffnungswinkel
für die Anlage vor Ort auswählen. Der Hub ist der maximale Abstand zwischen den sich gegenüberstehenden Fingergreifern. Dieser Wert sollte mit den Werkstückmaßen nicht überschritten werden. Die Greifer befinden sich regelhaft auch im Ruhezustand nicht direkt beieinander. Diese minimale Weite oder geschlossene Weite kennzeichnet das Mindestmaß, dass das Werkstück besitzen sollte. Die Haltekraft pro Finger in Newton (N) muss auf das Werkstückgewicht ausgelegt sein. Zu schwere Teile können den pneumatischen Antrieb beschädigen oder während der Positionierung aus dem Schwenkgreifer fallen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.