Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Bachmann 917.229 Steckdose USB A + USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108793797
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.229
EAN/GTIN:
     4057298126871
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
docking station
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenlackierung
Matt
Rahmen (Bereich)
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
41 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
123 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
USB A + USB C
Anzahl Fassungen
2
Energie
Nennstrom
3 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.194
ab € 28,03*
Zubehör
Bachmann
918.205
ab € 16,49*
Zubehör
Bachmann
918.203
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.