PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
Zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschließen von Kartonagen Relativ hohes Rückdehnvermögen, sehr hohes Ausdehnvermögen Polypropylen-Band mit hoher Reißfestigkeit Sehr wirtscha...
Umreifungsband PP, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, L...
dm-folien Umreifungsband im Spenderkarton, aus PP, (B)12 mm Länge: 1.000 m, Stärke: 0,45 mm, Reißfestigkeit: 120 kg, Farbe: schwarz, zum Umreifen & Bündeln (65111300) Die Abbildung zeigt eventuell ...
PP-Automatenpackband 303 braun - 990 m Hotmelt • Geeignet für das Verschließen leichter bis mittelschwerer Kartons • Gutes Kleb- und Haftvermögen auf vielen Oberflächen • Resistent gegen verdünnte ...
Umreifungsband PP, für Automaten, Reißfestigkeit 1250 N. Preiswerteste Umreifungslösung. Passt sich flexibel Ihrer Verpackung an, ohne sie zu beschädigen und ist elastisch. Geeignet für Halb- und V...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung mittelschweren Packstücken. Das Set...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 2.500 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 280 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Umreifungsband im Spendenkarton 12,7x0,5mm 1000m Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Mit dem praktischen Spenderkarton ist das PP-U...
Umreifungsband B19 mmxS0,9 mm Lauflänge 500 m Komposit sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, di...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 145 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...