Inka-Palette 400 x 600 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, A...
Der „Paletten-Karton“ mit bis zu 980 Litern Inhalt Aus starker B/C-Doppelwelle Äußerst formstabil Passend für Euro-Norm-, Pressholz- und handelsgerechte Display-Paletten Platzsparende Lagerung durc...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
INKA Pressspanpalette Typ F 44 400 x 600 mm / 250 kg max. Ladung Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 250 kg Statische Belastbarkeit: 750 kg Richtlinienkonform: ISPM 15 Gewich...
Containerpalette aus Pressholz, mit 9 Füßen, Traglast 900 kg, LxB 1140 x 1140 mm, VE 10 Stk. Klimatisch unempfindlich. Platzsparend in der Lagerung durch konische Fußform. Rohstoffbasis Alt- und Sä...
INKA-Palette / Einwegpalette 800 x 1.200 mm 900 kg F8LF1 Die Vorteile von INKA-Paletten sind vielfältig. Sowohl zum Versand im Inland, als auch zum Export in das Ausland sind die INKA-Paletten für ...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...
Inka-Palette 600 x 800 • Schädlingsfrei ohne Behandlung, benötigt keine Hitzebehandlung • Spart Lagerraum und Kosten, da leicht platzsparend ineinander stapelbar • Problemloser Export nach China, A...
INKA Pressspanpalette Typ F 64 600 x 800 mm / 500 kg max. Ladung Material: Pressspan Farbe: Braun Dynamische Belastbarkeit: 500 kg Statische Belastbarkeit: 1500 kg Richtlinienkonform: ISPM 15 Ausfü...
Karton für Pressholz-Palette, braun, LxBxH 1200 x 800 x 790 mm, 1 Europalette. Paletten bleiben von allen Seiten befahrbar. Karton verbindet sich durch einfaches Aufsetzen mit der Palette. Keine Ka...
Die Pressholzpaletten 400x600mm 250kg werden aus Säge- und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt und sind gemäß ISPM15 weltweit exportierbar. Die Paletten lassen sich platzsparend ineinande...
INKA-Paletten sind sogenannte Pressholzpaletten, die ressourcenschonend aus Abfallholz, sortiertem Industrieholz und Sägeresteholz hergestellt werden. Sie sind zertifiziert gemäß PEFC. Das Material...
Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten Mit Sirex-Zerti...