Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Klebestift

  pritt klebestift  (40 gefilterte Angebote unter 30.803.387 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klebestift“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts

Die natürliche Klebkraft von Pritt

Im Jahre 1969 erfand Henkel den ersten Klebestift, der dem Mechanismus eines Lippenstiftes nachempfunden war und führte die Marke Pritt ein. Seither ist Pritt dank seiner starken Werte, Innovationen und Technologien führend im Klebstoffsegment: Als einzigartige Marke, die aus Kartoffelstärke Klebstoff herstellt, ist Pritt Pionier im Bereich Nachhaltigkeit und ein wichtiger Bestandteil im Alltag eines jeden Konsumenten. Die Produkte fördern die motorischen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern durch kreatives Basteln. Zusätzlich engagiert sich Pritt sozial: Für faire Bedingungen in Gegenden, in denen ein schlechter Zugang zu Schulbildung herrscht und in der Ausbildung von Kindern mit starken Lerndefiziten.
Prittstift nah

Pritt Klebestift »

Sicher & kinderfreundlich – Der ideale Kleber für alle Bastelarbeiten

Prittstift im Einsatz Bastelarbeiten verhelfen Kindern dazu, sich zu entwickeln und die eigene Kreativität zu fördern: Der lösemittelfreie und hochwertige Pritt Klebestift ist dank seiner zu 90% natürlichen Inhaltsstoffe einer der sichersten Kleber auf dem Markt. Der Klebstoff ist einfach aufzutragen und führt dank seiner wasserarmen Formel zu weniger Klumpen oder Falten auf dem Papier. Trotz seiner starken Klebkraft ist er bei niedrigen Temperaturen auswaschbar. Den Klebestift gibt es in 3 verschiedenen Größen und egal, ob Papier in das Schulheft eingeklebt werden soll oder größere Bastelprojekte in der Schule oder zu Hause bevorstehen – Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Doch nicht nur für Kinder ist der Klebestift die ideale Wahl – er ist auch Ergänzung zum Bürobedarf für Menschen jeden Alters!
Prittstifte in unterschiedlichen Packungsgrößen

Für alle Einsatzzwecke gewappnet:
Der Pritt Klebestift ist in drei Größen erhältlich

Die "kleine" Größe (11g) ist besonders für Kinder und zum Kleben kleinerer Flächen, Kanten und Ecken geeignet.
Die "mittlere" Größe (22g) ist der Alleskönner für kreatives und flinkes Arbeiten mit Papier im Büro, in der Schule oder zu Hause.
Die "große" Größe (43g) ist besonders für häufigen Gebrauch und zum Kleben großer Flächen geeignet.
Prittstift im Einsatz

Effiziente Klebelösungen

Dank seiner einzigartigen Rezeptur kann der Pritt Stift doppelt so viel Papier wie sein größter Hauptwettbewerber (im europäischen Markt) kleben. Der Kleber ist bei 20°C auswaschbar. Der Original Pritt Stift ist lösemittelfrei und besteht zu 90% aus naturbasierten Inhaltsstoffen*.
Prittstift im Einsatz
Der Klebestift ist daher sicher und geeignet für Kinder. (*inkl. Wasser)


Prittstift - hocheffiziente Leistung Hocheffiziente Leistung


Der Klebestift überzeugt dank des geringen Wassergehalts durch seine Effizienz und Langlebigkeit**.
Er verursacht keine Falten im Papier und bildet weniger Klumpen – ideal auch als Ergänzung zum Bürobedarf.
Prittstift - hocheffiziente Leistung Kinderfreundlich,
inspirierend & kreativ


Idealer Begleiter für Bastel-arbeiten: In der Schule oder zu Hause eignet sich der Kleber dank 90% natürlicher Inhalts-stoffe* perfekt zum Basteln und Werken. Er ist bei niedrigen Temperaturen auswaschbar sowie lösemittelfrei.
Prittstift - hocheffiziente Leistung Für verschiedene
Materialien


Der transparente Kleber bietet eine starke Anfangshaftung auf verschiedenen Materialien im Büro oder beim Basteln in der Schule, z.B. Papier, Karton, Filz, Fotos, Baumwolle und mehr.
Weitere Informationen zum Thema Klebestift
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.