Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät Nito Heay Duty Schaumgerät 2,5 L ideal für Reinigungs- und Desinfektionsmittel, mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-43235110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     235.000.110
EAN/GTIN:
     5415279046003
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
einfach an Wasserschlauch/Gartenschlauch anschließen verdünnt das Produkt automatisch mit Wasser Verschwendung oder Überdosierung sind ausgeschlossen verbraucht keinen Strom, Gerät geeignet für schwache Säuren verbreitet einen dicken, reichhaltigen Schaum der lange hält vernickelte Schnellkupplungen und robuste Pistole Wenn man das Reservoir abkoppelt, kann man mit dem kräftigen Wasserstrahl der Pistole nachspülen. Die richtige Verdünnung wird mit einem Satz farbiger Messspitzen eingestellt. Das Gerät ist mit robusten vernickelten Kupplungen ausgesattet. weiter Merkmale: Deckel aus säure- und laugenbeständigem Polypropylen Pistole aus verstärktem Orgalloy, Tank aus Polyethyleen HD
Weitere Informationen:
Inhalt:
2.5 L
Sprühdruck:
n.d.
geeignet für:
ph-Wert 4-10
Gerätetyp:
Schaumsprühgerät
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Schaumgerät, Schaumkanone, pumpspruehflasche 2500ml, druckpumpzerstäuber, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, ReinigungsBerater, Drucksprüher, Drucksprühkanne, Drucksprüh Gerät, Druckpumpenzerstäuber, Sprühkanne, Drucksprühflasche, Pumpsprühgerät, DrucksprühgerätSchaumkanone, Schaumsprühgerät, Schaumsprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,08*
€ 186,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,06*
€ 176,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.