Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: suprima pvc-slip
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > PVC-Slip

  pvc slip  (173 Angebote unter 29.097.183 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „pvc slip“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PVC-Slip"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema pvc slip
^

Der PVC Slip ermöglicht die Inkontinenzversorgung für bettlägerige Menschen

Der PVC Slip ist ein Inkontinenz-Höschen, das Nässe nicht nach außen dringen lässt. Es wird für bettlägerige Menschen mit schwerer Inkontinenz eingesetzt. Der PVC Slip erleichtert den Wechsel der Inkontinenzeinlage, wenn er sich im vorderen Bereich öffnen lässt.

Hohe Verträglichkeit und Flexibilität

Der PVC Slip (Polyvinylchlorid) ist ein Hilfsmittel, das bei der Inkontinenzversorgung eine große Rolle spielt. Er ist durchgängig undurchlässig für Flüssigkeiten. An den Abschlüssen sorgen Gummibänder für eine zusätzliche Sicherheit. Aus einem passgenauen PVC Slip kann keine Feuchtigkeit austreten. Er fixiert die Inkontinenzeinlage und gibt eine zusätzliche Sicherheit, falls die Einlage ihr Füllvermögen erreicht hat. Der Slip eignet sich besonders gut für bettlägerige Menschen oder die Liegezeit während des Schlafens. Diese Inkontinenzhilfe ist in folgenden Varianten erhältlich:
  • Slip zum Einschlüpfen und Knöpfen,
  • mit hohen oder normalen Beinausschnitten,
  • mit Druckknöpfen im vorderen Bereich,
  • mit und ohne Innenfutter und
  • in diversen Farben.
Der PVC Slip erleichtert die Pflege bettlägeriger Menschen, wenn er mit Knöpfen geschlossen wird. Ein zusätzlicher Eingriff im vorderen Bereich dient dem Wechseln der Einlage, ohne den Slip vollständig ausziehen zu müssen. Der PVC Slip ist meist kochfest.

Alternativen zum PVC-Slip

Der PVC Slip bietet im Vergleich zu anderen Slips einen deutlich erhöhten Nässeschutz. Ähnlich dicht halten auch PU Slips. Die Wahl zwischen einem Slip aus PVC oder PU sollte nach Materialverträglichkeit getroffen werden. Bei einer mittelstarken Inkontinenz kann ein Slip mit Wäscheschutz ausreichend sein. Er hat im gefährdeten Schrittbereich eine wasserundurchlässige Schicht. Für die leichte Inkontinenz empfiehlt sich ein Netz-Fixierhöschen. Es hält die Inkontinenzeinlage fest, bietet jedoch keinen eigenen Nässeschutz. Für eine leichte bis schwere Inkontinenz sind auch Windelhosen geeignet. Bei allen Varianten sollte eine anatomisch geformte Inkontinenzeinlage entsprechend der anfallenden Flüssigkeit Verwendung finden. Für den zusätzlichen Schutz der Matratze oder auf Stühlen sind eine Inkontinenzunterlage und ein Schutzbezug empfehlenswert. Er reduziert den Reinigungsaufwand enorm. Für Rollstuhlfahrer empfehlen sich Inkontinenzhosen mit längerem Beinausschnitt und einem Bund bis auf Brusthöhe.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.