Der EX-3517R ist ein leistungsfähiger SATA3 RAID 0/1 und 5 Controller auf Basis der neuen PCI-Express Technologie. Er unterstützt RAID 0 (Geschwindigkeit), RAID 1 (Datensicherheit) und RAID 5 (Gesc...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei eSATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. externe Gehäuse, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen. Bei der Verw...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zehn interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei M.2 Slots. An dieser Karte kann ein M.2 SATA Modul im 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 Format angeschlossen und per SATA Kabel mit dem Mainb...
An diesen Delock Adapter können Sie eine PCI Express Karte anschließen. Der Adapter wird über die M.2 NGFF Schnittstelle mit Ihrem System verbunden. Durch die Sollbruchstelle können Sie den Adapter...
Diese PCI Express Karte von Delock ermöglicht die Installation von bis zu vier mSATA Modulen, wie z. B. SSDs. Bei der Verwendung von mehr als einer SSD haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Hardw...
Der EX-3608 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 3.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3608 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötig...
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei mSATA SSDs anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr...
Der Delock SATA RAID Konverter ermöglicht Ihnen den Aufbau eines RAID Systems mit zwei Festplatten, indem Sie den 22 Pin SATA Anschluss an die primäre Festplatte anschließen und die zweite Festplat...