Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Raumtemperatur-Regler

  Raumtemperatur-Regler  (2.330 Angebote unter 28.274.234 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Raumtemperatur-Regler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Eberle RTR-E 6121 Thermostat Weiß (15 Angebote) 
Die Bimetall-Technik ist und bleibt auch weiterhin die ausgereifteste und bewährteste Technik im Bereich der Temperaturregelung.
Eberle Controls
111110151100
ab € 17,37*
pro Stück
 
 Stück
InterBär 8141-108.01 Raumthermostat Zwischenstecker 1St. (3 Angebote) 
Zu warm? Zu kalt? Der Powersocket-Thermo regelt das. Temperaturgesteuertes Steckerthermostat Plug an Play zum einfachen Überwachen von Heiz- oder Kühlgeräten bis max. 3680 Watt. Per Drehrad stellen...
inter BÄR
8141-108.01
ab € 33,98*
pro Stück
 
 Stück
Olympia Heizungsregler HT 430-22 (5 Angebote) 
Energiesparregler für Heizkörper. Spart bis zu 30 % Heizkosten. Ventil schonend mit Ventilschutz. Sehr stabile Gehäusebauform mit geräuscharmen Lauf. Einfache Bedienung mittels Drehrad. 4 Heiz- und...
Olympia
HT 430-22
ab € 13,88*
pro Stück
 
 Stück
Eberle AZT-A 524 510 Thermostat Schwarz (14 Angebote) 
Elektronischer Feuchtraum­Temperaturregler Außen­ oder Inneneinstellun
Eberle Controls
052460140510
ab € 85,17*
pro Stück
 
 Stück
Busch-Jaeger
2CKA001032A0524
ab € 40,68*
pro Stück
 
 Stück
OV Raumthermostat Aufputz elektr 24 V für stetige Regelung 0-10 V (6 Angebote) 
Temperaturbereich von 5-30 °C
Oventrop
1152151
ab € 103,81*
pro Stück
 
 Stück
Theben RAMSES 703 Thermostat Weiß (9 Angebote) 
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Inneneinstellung: Temperatureinstellung von außen nicht möglich. Einstellung der Temperatur erfolgt bei Inbetriebnahme im Innern des Gerätes - Integrier...
Theben
7030001
ab € 22,84*
pro Stück
 
 Stück
DELTA i-system Abdeckplatte Raumtemperaturregler für Fußbodenheizung, titanweiß (6 Angebote) 
DELTA i-system, titanweiß Abdeckung Raumtemperaturregler Fußbodendirektheizung, 55x 55mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine F...
Siemens
5TC9225
ab € 26,72*
pro Stück
 
 Stück
Theben RAMSES 708 Thermostat Weiß (11 Angebote) 
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Auch für Klimageräte geeignet - Wechsler für Heizen bzw. Kühlen - Geeignet für alle Heizungsarten, z.B. Gas-, Wasser-, Elektroheizung mit Zentral-/Einze...
Theben
7080001
ab € 22,93*
pro Stück
 
 Stück
Theben RAMSES 706 Thermostat Weiß (10 Angebote) 
Raumthermostat mit thermischer Rückführung - Schalter für Heizung EIN/AUS+Kontrolllampe - Integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch Ansteuerung mit Zeitschaltuhr möglich - Geeignet für alle H...
Theben
7060001
ab € 23,46*
pro Stück
 
 Stück
SIKU Raumtemperaturregler TS20 (3 Angebote) 
SIKU Raumtemperaturregler TS20 Der Siku TS20 ist eine digitale temperaturabhängig geschaltete Steckdose zur automatischen Regulierung von elektrischen Heizsystemen. Es können bis zu sechs Zeitinter...
Siku
SI50520
ab € 91,94*
pro Stück
 
 Stück
Raumtemperaturregler, RTA-S UP, 10 A / 250 V (3 Angebote) 
Der mechanische Raumtemperatur-Regler mit thermischer Rückführung zeichnet sich durch sein exklusives Design aus. Dank des Wechselrahmens kann der Regler zur Unterputz-Installation in viele Flächen...
Stiebel Eltron
223344
ab € 40,66*
pro Stück
 
 Stück
Raumtemperaturregler Geräteeinsatz Öffner (8 Angebote) 
RAUMTEMPERATURREGLER GERAETEEINSATZ OEFFNER Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeite...
Siemens
5TC9200
ab € 48,56*
pro Stück
 
 Stück
Raumthermostat, 5 ... 30°C (2 Angebote) 
Raumthermostat, Typ=CTH407
Perel
CTH407
ab € 17,83*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss Digit, Raumthermostat RET 2001B (2 Angebote) 
Danfoss Digit, Raumthermostat RET 2001B 2x1,5V, LCD, 5-30C, pot,fr, Ausg
Danfoss
087N6471
ab € 53,66*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   156   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Raumtemperatur-Regler
^

Mit dem Raumtemperatur-Regler die Energiekosten wirksam senken

In der Regeltechnik besitzt der Raumtemperatur-Regler nicht nur für konventionelle Heizsysteme, sondern auch für die Regulierung von Fußbodenheizungen eine wichtige Rolle. Sein Zweck als Element der Regeltechnik liegt in erster Linie in der Heizungssteuerung für einzelne Räumlichkeiten. So erhält man sich in allen Räumen die Wohlfühlwärme und kann durch das Kontrollieren und Vermeiden einer Übertemperierung die Energiekosten für das Heizungssystem effizient senken, egal ob die Energie aus Öl, Gas oder Elektrizität gewonnen wird. In einfachen Systemen wird der Raumtemperatur-Regler nur im Führungs- oder Leitraum installiert. Damit es nicht zu untertemperierten Räumen führt, wird als dieser Leitraum meist der kühlste Raum im Haus gewählt. Eine andere Variante lässt sich mit der Außentemperatur abstimmen.

Die Systeme und Serien

Die Raumtemperatur-Regler übertragen die Messergebnisse oder Stellsignale an eine Steuerung, die auf die Heizungsanlage einwirkt, wie etwa durch eine Erhöhung der Vorlauftemperatur bei Heizanlagen, die auf Warmwasserversorgung basieren. Zur Signalübertragung gibt es unterschiedliche Systeme. Innerhalb der Systeme gibt es wiederum Standards, so dass man sicher ist, den Raumtemperatur-Regler als Komponente einbinden zu können. Zur Vereinfachung der Auswahl wird zudem innerhalb eines Systems wieder in diverse Serien unterschieden.

Temperaturbereiche der Raumtemperatur-Regler

Die Raumtemperatur-Regler unterscheiden sich vom optimalen Einsatzbereich her zudem nach den Minimal- und Maximaltemperaturen, die eingestellt werden können. Man bedenke, dass Zwei- oder Dreipunkt-Regler in Systemen zum Heizen, Kühlen oder Klimatisieren verwendbar sind, so dass es zum Teil auch Sinn macht niedrige Temperaturen etwa aus Gründen des Frostschutzes als Minimum zu definieren.

Weitere Überlegungen

Weitere Überlegungen richten sich nach der gewünschten Montageart (Auf- oder Unterputz), der erforderlichen IP-Schutzart (sie differiert etwa für Feuchträume), die Farbe sowie die Außenabmessungen. Wichtig ist meist noch, ob eine externe Stromversorgung mit 230 Volt oder aber Batteriebetrieb ausreichend ist.

Zur Handhabung

Je nach Aufgaben, die der Raumtemperaturregler erfüllen kann, unterscheidet sich meistens auch die Handhabung und die dafür zugrundeliegenden Möglichkeiten. Die einfachsten Modelle besitzen statt einem digitalen Display oft nur einen Drehknopf, der auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.