Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8141-108.01 Raumthermostat Zwischenstecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y737812
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8141-108.01
EAN/GTIN:
     4011644007610
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Induktiver Näherungssensor
Zu warm? Zu kalt? Der Powersocket-Thermo regelt das.
Temperaturgesteuertes Steckerthermostat Plug an Play zum einfachen Überwachen von Heiz- oder Kühlgeräten bis max. 3680 Watt. Per Drehrad stellen Sie die gewünschte Ein- oder Ausschalttemperatur von 5° - 30° C manuell ein. Der externe Sensor wird entsprechend platziert und überwacht die Temperatur in dem mobilen Thermostat. Eine optische LED-Anzeige zeigt den Schaltzustand der Geräte. Durch den Schiebeschalter lassen sich die Geräte sogar manuell zu- oder abschalten.
Features:
Eingebautes Thermostat
Einstellbare Temperatur 5 °C - 30 °C
Mit externem Sensor
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
80 mm
Farbe:
weiß
Breite:
62 mm
Display:
Nein
Montageart:
Zwischenstecker
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
9 A
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Heizgeräte + Klimageräte
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler, interBär, steckdosenthermostat, temperaturzwischensteckdose, raumthermostat zwischenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,81*
€ 46,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,45*
ab € 34,92*
€ 46,53*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.