Reagenzgläser, DURAN®, starkwandig, mit Bördelrand Mechanisch besonders widerstandsfähig. Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar...
Reagenzgläser, DURAN®, starkwandig, ohne Bördelrand Mechanisch besonders widerstandsfähig. Gute Temperaturwechselbeständigkeit. Glasart 1 / Neutralglas nach USP / EP und JP. Autoklavierbar. Ø 13,0 ...
SERVOPRAX Rundbogenröhrchen mit Gewinde Ø 13 x 100 mm 8 ml (2500 Stück) Produktbeschreibung: Rundbodenröhrchen mit Gewinde aus glasklarem Polystyrol, ohne Schraubdeckel
SERVOPRAX Rundbogenröhrchen mit Gewinde Ø 13 x 75 mm 5 ml (4200 Stück) Produktbeschreibung: Rundbodenröhrchen mit Gewinde aus glasklarem Polystyrol, ohne Schraubdeckel
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 13,0 mm Länge: 100 mm Abme...
Reagenzgläser, Borosilikatglas Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde. Ø 13,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 13 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Material Boro 3.3 Verschlus...
Reagenzgläser, Borosilikatglas Unsteril. Mit rundem Boden. Mit glattem Rand oder Schraubgewinde. Ø 13,0 mm Länge 100 mm Abmessungen (ØxL) 13 x 100 mm Mit Bördelrand Nein Material Boro 3.3 Verschlus...
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.Ø: 13,0 mm Länge: 100 mm A...