Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 3V dc Montage Typ = Oberflächenmontage Schaltstrom DC max. = 0,5 A Schaltspannung AC max. = 170V ac Schaltspannung DC max. = 170V dc Spulenle...
Kontaktkonfiguration: SPST-NO Schaltstrom, max.: 1 A Spulenwiderstand: 200 ohm Produktpalette: 120 Series Relaismontage: Durchsteckmontage Schaltspannung, max.: 200 V Spulenspannung: 3 V SVHC: To B...
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer Spulenspannung = 3V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Schaltstrom AC max. = 250 mA Schaltstrom DC max. = 0,25 A Schaltspannung AC max. = 140V Schaltspannu...