Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICKERING 120-1-A-3/2 REED-RELAIS, SPST-NO, 3V, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3975856
Hersteller:
     PICKERING
Herst.-Nr.:
     120-1-A-3/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reedrelais 3v
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 500 mA
  • Spulenwiderstand: 200 ohm
  • Produktpalette: 120 Series
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 200 V
  • Spulenspannung: 3 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PICKERING, 120-1-A-3/2, 3975856, 397-5856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,26*
    € 27,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.