Eigenschaften: Tissue-Material: Überdurchschnittlich reißfestes Material (Industriequalität) zum günstigen Preis. Wir liefern im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern mindestens die angegebene Blat...
Wischtuch 1000 Tücher, Länge x Breite 340 x 370 mm 3-lagig Rollen Länge x Breite 340 m x 370 mm Papierqualität Tissue In blau Ausführung saugstark Suchbegriffe: Putzpapier, Papierspender, Sozialrau...
Universal-Tissue-Wischtücher 2-lagig mit Luftpolsterprägung, perforiert saugfähig, weich, wischfest, fusselarm Tuchbreite: 23 cm Perforationsabschnitt: 28 cm Rollenlänge: je 55 m
Putztuchrolle Reflex ist das sauberste und sparsamste Produkt für die Reinigung in der Großküche. Der Spender gibt das Papier einzeln Blatt für Blatt aus, so dass Sie immer die erforderliche Papier...
lebensmittelechte Putztücher auf Rolle Zellstoff, 2-lagig, FSC®-Mix-zertifiziert fusselarm, nassfest, saugstark gründlich auch bei Fetten und Ölen geprägte Oberfläche, perforiert nach 35 cm in mehr...
Eigenschaften 100% Viskose, textiler Charakter, ca. 75 gsm mit Lochstruktur, besonders weich und reißfest sehr saugstark, mehrfach verwendbar besonders gute Schmutzaufnahme, leichtes Ausspülen lösu...
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum...
Innovativ und elegant, gepaart mit außergewöhnlicher Leistung – entscheiden Sie sich für die Aquarius Spender. Teil einer Reihe von zusammengehörenden Waschraumprodukten, die perfekt mit unseren Kl...
KIMBERLY-CLARK Wischtuch WYPALL L20 7300 L380xB235ca.mm Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfesti...
Ein langlebiges, saugfähiges Reinigungstuch, das mehrmals verwendet werden kann, ohne zu reißen. Es ist in vier Farben erhältlich, um Kreuzkontamination zu verhindern.