Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1/2, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilter...
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 2, G 3/8, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Cellupor-Filterelement.
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Filter »Standard« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/2, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilte...
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1 1/2, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilte...
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 3/4, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 0,005 mg/m³, BG 2, G 1/2, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit...
Filter »multifix« mit Polycarbonatbehälter, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Ablassventil: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer, 0,003 mg/m³, G 1/2, Eingangsdruck 0 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 1,5 °C bis 80 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilt...
Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer, 0,005 mg/m³, G 1 1/4, Eingangsdruck 4 - 16 bar, Med.-Umgebungstemp. 5 °C bis 60 °CZur Adsorption dampfförmiger Medien.Die Vorschaltung eines Mikrofilte...
Filter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Kondensatablass: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Metallbehälter und Sichtrohr, 0,005 mg/m³, BG 2, G 3/8, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit...