Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Druckluftfilter
>
Filterbehälter Pneumatik
>
Artikel
Filter »multifix-mini«, mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-100363
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
F 05 K-HA
EAN/GTIN:
4047322345330
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter »multifix-mini« mit PC-Behälter, 5 µm, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Kondensatablass: HAZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/8
Baugröße:
0
Eingangsdruck max.:
16 bar
Filterfeinheit:
5 µm
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Durchfluss:
1000 l/min
DN:
5
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Behälter:
Polycarbonatbehälter
A:
40,0 mm
B:
114,8 mm
C:
12,3 mm
D:
102,5 mm
Serie:
multifix-mini
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Kondensatablass:
halbautomatisch
Ursprungsland:
DE
... >
Filter für Standardanwendungen
>
Filter
>
Filter mit Polycarbonatbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Filterbehälter Pneumatik
,
Pneumatikfilterbehälter
,
Miniatur-Filter
,
Miniaturfilter
,
riegler druckluftfilter
,
miniatur- filter
,
Filterelemente
,
Mini-Wartungsgeräte
,
Wartungsgeräte
,
Multifix-Wartungsgeräte
,
Kondensatabscheider
,
Filter
,
Filter mit PC-Behälter
,
mulitfix mini
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,06*
Zubehör
Befestigungsbausatz für »multifix-mini«
Riegler
ZW 05
ab € 2,41*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 0
Riegler
KP 05
ab € 0,62*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2
Riegler
640/11
ab € 9,76*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. NBR-O-Ring 30x2, halbautom. Ablassventil
Riegler
641/11-HA
ab € 12,68*
Zubehör
Metallbehälter, inkl. O-Ring 30x2, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
640/11-A
ab € 35,49*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, mit vollautom. Ablassventil
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen