Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß
Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 40 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-49739
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49739
EAN/GTIN:
     4049793000350
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Rücken und Vorderdeckel. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 40 mm, Füllhöhe: 35 mm, Rückenbreite: 62 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 319 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Höhe:
257
Breite:
319
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring- Combi-D-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
40
Werkstoff:
Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.