Diese Modularstecker von LogiLink dienen zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B. Für die Verbesserung der Leitfähigkeit sind die Kontakte des Steckers vergoldet. Die Mon...
Diese Modularstecker von LogiLink dienen zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B. Für die Verbesserung der Leitfähigkeit sind die Kontakte des Steckers vergoldet. Die Mon...
Industrie-Ethernet Steckverbinder Typ YAMAICHI Y-Con RJ45. Für rauhe Umgebungen, mit Schutzart IP 20 oder IP 67, temperaturbeständig und schockresistent, für schnelle und einfache Montage. Die beso...
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle. Der Artikel besteh...
Dieses Set von LogiLink besteht aus einem geschirmten Modularstecker zur Konfektionierung von RJ45 Rundkabeln gemäß CAT5 EIA/TIA 568A/B und einer dazu passenden Knickschutzhülle. Der Artikel besteh...
Industrie-Ethernet Steckverbinder Typ YAMAICHI Y-Con RJ45. Für rauhe Umgebungen, mit Schutzart IP 20 oder IP 67, temperaturbeständig und schockresistent, für schnelle und einfache Montage. Die beso...
shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerk Modular Stecker RJ45 SET für Verlegekabel bis AWG 23, Stecker mit Zugentlastung, Einführhilfe und Tülle, schwarz VE 10 Geeignet für die Konfektionierung eigener Netzw...
IE FC RJ45 Plug PRO, IP65 FastConnect Push Pull Stecker zur vor-Ort-Montage an IE FC TP Cable 2x 2, 1 Packung=1 Stück. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug PRO (Push Pull)
Stecker FBS-RJ45-8-GS für Funktionsmodul CPX-FEC-... Breite=33 mm, Höhe=41 mm, Länge=20 mm, Produktgewicht=15 g, Spezifikation Ethernetkabel=(* Typ: CAT.5, * Einzeladerdurchmesser: 0,89 - 0,99 mm, ...
ClickŽnŽCrimp-Pressprofileinsätze, ClickŽnŽCrimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für geschirmte 8-polige Modularst...