Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen o...
DRAKA Patchkabel UC300 HS26. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel. Als Daten-Rangierkabel in Patchfeldern und als Geräteanschlusskabel. Speziell geeignet für alle Anwendungen...
Das Rohkabel MK7104 ist für Übertragungen bis 600 MHz konstruiert und erfüllt mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7. Mit diesem Kabel sind Übertragungen v...
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Rot Anzahl der Adernpaare: 4 Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 25 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivd...
Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Chemische und mechanische Beständigkeit: Beständig gegen Mineral-Öl, ASTM-Öl und UV-St...
Dätwyler Cables CU 5502 flex 4P. Die Konstruktion ist auf eine schnelle und zuverlässige Konfektionierung abgestimmt. Elektrisch und mechanisch hochwertiges 300 MHz Rangierkabel - übertrifft höchst...
Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173- - 1 und EN 50288-4-2. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (900 MHz) - gemäß EN 50173...