Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss 360 x 4.6mm, 1.1kN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834231
EAN/GTIN:
     5059045107309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss, Typ=1834231, Betriebstemperatur, max.=500 °C, Betriebstemperatur, min.=-80 °C, Breite=4.6 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=1.1 kN, Farbe Kabelbinder=Stahl, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=SS316, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
430 mm
Nettogewicht:
386 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
386 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
7326909890
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 70,56*
€ 90,28*
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 105,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,28*
€ 107,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,30*
€ 101,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,11*
€ 100,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,56*
€ 83,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.