Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 150mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7436169
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7436169
EAN/GTIN:
5056112115113
Suchbegriffe:
Kabelbinder
rs pro edelstahl kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar
Länge = 150mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Metall
Material = Edelstahl 316
Typ = Mit Kugelverschluss
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +538°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Zugfestigkeit = 436.1N
Bündeldurchmesser max. = 35mm
ABS, DNV, Lloydʼs, UL. IEC 62275 (2006), UL-1565. Edelstahl-Kabelbinder. Diese Kabelbinder aus Edelstahl sind die optimale Alternative, wenn Kabelbinder aus Nylon nicht geeignet sind. Edelstahl 316 verfügt über eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Korrosion, Strahlung, Witterung und extreme Temperaturen. Sie sind besonders stark belastbar und somit für alle normalen Befestigungsaufgaben geeignet. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile • Erhältlich aus unbeschichtetem und polyesterbeschichtetem Edelstahl• Schwer entflammbar• Hohe Zugfestigkeit• Selbstsichernde Bauweise• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien, Wetter und Abrieb. Typische Anwendungen:. Kabelbinder eignen sich als eine Art Befestigungselement zum Zusammenhalten von Gegenständen. Diese Kabelbinder aus rostfreiem Stahl sind für Anwendungen in Branchen wie den Folgenden geeignet Öl und Gas Marine Chemisch Wartung Kfz. Anwendungen. Häufig gestellte Fragen Warum Kabelbinder aus rostfreiem Stahl? Kabelbinder aus rostfreiem Stahl eignen sich hervorragend für die Arbeit mit Hoch- und Niederspannungskabeln. Sie sind ideal für Anwendungen unter extremen Bedingungen, bei denen Festigkeit und Beständigkeit gegen Erschütterungen, Strahlung, Witterung, Korrosion und extreme Temperaturen wichtig sind. Sie sind aufgrund des hohen Schmelzpunkts von Edelstahl 316 außerdem feuerfest. Welche Arten von Kabelbindern gibt es? Es gibt viele verschiedene Arten von Kabelbindern, einschließlich robuster Metallkabelbinder, Kabelbinder aus Kunststoff und Klettkabelbinder in Form eines Klettbands. Im Folgenden sind einige der Haupttypen aufgeführt: • Standardausführung • Lösbar • Montierter Kopf • Steckmontage • Selbstklebend • Doppelkopf • Edelstahl • Wiederverwendbar. Geeignet für Anwendungen in Branchen wie Öl und Gas, Marine, Chemie und Wartung.
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Metall
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Mit Kugelverschluss
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+538°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Zugfestigkeit:
436.1N
Bündeldurchmesser max.:
35mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
7436169
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
RS PRO
,
SS150
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,3453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,49*
€ 60,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 50,08*
€ 59,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 48,28*
€ 57,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,42*
€ 55,24
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 44,08*
€ 52,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 43,35*
€ 51,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 41,08*
€ 48,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 34,53*
€ 41,09
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,97*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 173,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen